Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66740 OVEN 40W 230V G9 FS1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD06
MD12
Artikel-Nr.:
     4002-4008321703576
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4008321703576
EAN/GTIN:
     4008321703576
Suchbegriffe:
Backofenlampe
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Ofenlampen. Produkteigenschaften: Mittlere Lebensdauer: 2.000 h. Produktvorteile: Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen. Enthält kein Quecksilber. Anwendungsgebiete: Backöfen.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
40 W
Lampenspannung:
230 V
Lichtstrom:
490 lm
Sockel:
G9
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Durchmesser:
14.00 mm
Gesamtlänge:
43.00 mm
Ausführung:
klar
Farbtemperatur:
2700 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
40.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenbezeichnung:
T4
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4002
1000
1
€ 4,90*
ab € 3,59*
€ 3,59*
4 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 2,41*
€ 3,84*
2 Tage
1002
20
€ 4,96*
ab € 2,82*
€ 3,85*
1
€ 5,00*
ab € 2,56*
€ 3,92*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 4,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.