Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64684 48W 240V R7S FS1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD06
MD06
MD12
MD34
Artikel-Nr.:
     4002-4008321977632
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4008321977632
EAN/GTIN:
     4008321977632
Suchbegriffe:
Entladungslampe R7S
Entladungslampe Sockel R7S
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Zweiseitig gesockelte Halogenlampen in Stabform. Produkteigenschaften: Mittlere Lebensdauer: 2.000 h. Dimmbar. Farbwiedergabeindex Ra: 100. Produktvorteile: Brillantes Akzentlicht. 1:1-Austausch gegen Standard-Halogenstablampen. Deutlich weniger CO2-Emissionen im Vergleich zur Standardversion. Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt). Betrieb ohne Trafo. Enthält kein Quecksilber. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung. Eingangsbeleuchtung. Wegebeleuchtung. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Befahrene Bereiche. Geschäfte. Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen. Büros, öffentliche Einrichtungen. Ideal zur Betonung und Akzentuierung der Raumstruktur.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
48 W
Lampenspannung:
240 V
Lichtstrom:
750 lm
Sockel:
R7s
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Gedrehtes Glas:
false
Durchmesser:
12.00 mm
Gesamtlänge:
74.90 mm
UV-Schutz:
false
Ausführung:
klar
Farbtemperatur:
2900 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
48.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenbezeichnung:
T4
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Halogenröhre, Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, osram r7s halogenstab, entladungslampe r7s, osram halogenlampe r7s, Wolfram-Halogenlampe, Eco, Ausstellungslampe, Beleuchtung für Modegeschäft, Außenlampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4002
1000
1
€ 4,90*
ab € 4,86*
€ 4,86*
20
€ 5,95*
ab € 3,97*
€ 5,16*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 4,57*
€ 5,78*
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 4,65*
€ 5,88*
2 Tage
4
1
€ 7,50*
ab € 4,07*
€ 6,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.