Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L 30W/76 FLH1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     4002-4050300010540
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4050300010540
EAN/GTIN:
     4050300010540
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampen 26 mm Stabform, mit Sockeln G13, für die Lebensmittelpräsentation. Produktvorteile: Speziell angepasste spektrale Lichtverteilung nur für die Lebensmittelpräsentation. Anwendungsgebiete: Präsentation der Lebensmittel in der Auslage. Spezielle Eignung für den Lebensmittelbereich (DIN 10504).
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
30 W
Lichtstrom:
1300 lm
Sockel:
G13
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
43 lm/W
Lichtfarbe:
76
Rohrdurchmesser:
26 mm
Länge:
908.80 mm
Farbe:
weiß
Anwendung:
allgemein
Splitterschutz:
false
Zündstreifen:
false
Starterloser Betrieb:
false
Vollspektrumlampe:
false
Geeignet für Ex-Leuchten:
false
Geeignet für Notlicht:
false
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
32.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Lampenbezeichnung:
T8
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 24,80*
€ 29,99*
Lager 4002
100
10
€ 4,90*
ab € 30,41*
€ 30,41*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 25,12*
€ 30,45*
3 Tage
18
1
€ 4,90*
ab € 22,68*
€ 32,86*
5 Tage
18
1
€ 5,90*
ab € 24,51*
€ 33,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 304,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.