Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L 36W/830 FLH1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD06
MD06
MD06
MD12
Artikel-Nr.:
     4002-4050300517896
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4050300517896
EAN/GTIN:
     4050300517896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampen 26 mm Stabform, mit Sockeln G13. Produkteigenschaften: Sehr guter Lichtstromerhalt: 90 % über die gesamte Service-Lebensdauer der Lampe. Guter Farbwiedergabeindex. Dimmbar. Produktvorteile: Vielfach bewährte Lampentechnik. Anwendungsgebiete: Öffentliche Gebäude. Bürobeleuchtung. Industrie. Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Straßenbeleuchtung. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
36 W
Lichtstrom:
3250 lm
Sockel:
G13
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
90 lm/W
Lichtfarbe:
830
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Rohrdurchmesser:
26 mm
Länge:
1213.60 mm
Farbe:
weiß
Anwendung:
allgemein
Splitterschutz:
false
Zündstreifen:
false
Starterloser Betrieb:
false
Vollspektrumlampe:
false
Geeignet für Ex-Leuchten:
false
Geeignet für Notlicht:
false
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
40.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Lampenbezeichnung:
T8
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4002
1000
25
€ 4,90*
ab € 2,70*
€ 2,70*
4 Tage
20825
25
€ 6,45*
ab € 2,0952*
€ 2,8052*
1
€ 5,00*
ab € 1,85*
€ 2,89*
2 Tage
92
1
€ 4,99*
ab € 1,86*
€ 2,91*
25
€ 5,95*
ab € 2,25*
€ 2,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 67,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.