Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CFL SQUARE 28W/835 4-PIN GR10Q FS1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD06
MD12
Artikel-Nr.:
     4002-4050300816982
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4050300816982
EAN/GTIN:
     4050300816982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
4-Stift Kompaktleuchtstofflampe
Energiesparlampe HF-Betrieb
Kompaktlampen HF-Betrieb
Viereckige KLLni mit 4pol. Stecksockel GR10q für Betrieb am EVG/KVG. Produkteigenschaften: Kurze und kompakte Stecksockellampe in 2-Rohr-Technik. Einseitiger 4-Stift-Stecksockel GR10q. Guter Farbwiedergabeindex. Produktvorteile: Viereckige Form ermöglicht gleichmäßige Lichtverteilung. Keine Schatten an den beiden Enden und keine dunklen Stellen. Extrem dünn. Anwendungsgebiete: Flache Wand- und Deckenleuchten. Öffentliche Gebäude, Rezeptionen, Büros, Flure usw.. Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Hotels, Restaurants. Technische Ausstattung: Geeignet für den Betrieb an elektronischen und konventionellen Vorschaltgeräten.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
28 W
Lichtstrom:
1900 lm
Sockel:
GR10q
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
3500 K
Durchmesser:
18.20 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtfarbe:
835
Gesamtlänge:
204.00 mm
Amalgamtechnologie:
true
Geeignet für EVG:
true
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
30.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Lampenbezeichnung:
T4
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4002
1000
1
€ 4,90*
ab € 9,17*
€ 9,17*
20
€ 5,95*
ab € 7,38*
€ 9,24*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,21*
€ 11,95*
10 Tage
328
1
€ 6,90*
ab € 7,86*
€ 11,99*
4 Tage
1
1
€ 6,40*
ab € 8,26*
€ 12,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.