Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI LS/PDLI FS1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
MD34
MD34
MD34
MD34
Artikel-Nr.:
     4002-4052899043954
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4052899043954
EAN/GTIN:
     4052899043954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Steuergeräte für Lichtmanagementsysteme. Produkteigenschaften: Direktanschluss an DALI. Licht- und Präsenzsensor für Leuchteneinbau. Präsenzerfassung über passives IR-Element. Arbeitsbereich Lichtsensor: 20…800 lx (gemessen am Sensor). Funktionsanzeige mit zweifarbiger LED. Nichtentflammbares, halogenfreies Polykarbonat-Kunststoffgehäuse. Montagehöhe: 2…5 m. Produktvorteile: Kleine Gehäuseform. Präsenzerfassungsbereich über integrierte Shutter zwischen 40…90° einstellbar. Über DALI adressierbar. Kompaktes Gehäuse für Leuchteneinbau. Tageslichtabhängige Regelung mit Abschaltautomatik bei ausreichendem Tageslicht. Schlanke Gehäuseform und flexibles Montagekonzept. Stromversorgung aus DALI. DALI basiertes Lichtmanagementsystem integrierbar in Gebäudemanagementsysteme. Netzwerk mehrerer Sensoren möglich. Sensorintegration in DALI. Anwendungsgebiete: Einbau in Industrie- und Büroleuchten. Deckenmontage über LS/PD CI KIT oder LS/PD AP KIT möglich. Klassenzimmer. Konferenzräume. Flure. Einzelbüros. Abgependelte Leuchten. Geeignet für Anwendungen im Innenbereich. Gruppenbüros. Technische Ausstattung: Geeignet für DALI Professional und DALIeco Control Steuergerät. Aufsteckbarer Befestigungsrahmen für Leuchtenmontage von innen und außen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Multisensor
Breite:
15.00 mm
Höhe:
17.00 mm
Tiefe:
17.00 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bewegungsmelder (beleuchtung), Licht System, Sensor, DALI, Kostengünstig, Energieeffizient
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4002
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 97,55*
€ 97,55*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 86,17*
€ 98,65*
11 Tage
89
1
€ 4,90*
ab € 79,05*
€ 102,90*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 96,85*
€ 120,07*
1
€ 5,95*
ab € 106,92*
€ 131,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.