Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI MCU TW G2 FS1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     4002-4062172224673
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4062172224673
EAN/GTIN:
     4062172224673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dimmer
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
dimmer
Lichtmanagementsysteme. Produkteigenschaften:
  • Bis zu 4 DALI MCU TW zum Aufbau mehrerer Bedienstellen parallel schaltbar
  • Automatische Synchronisation zwischen den Bedienstellen
  • Blende und Drehknopf in neutralweiß
  • Leitungslänge der DALI-Steuerleitung: bis zu 300 m
  • . Produktvorteile:
  • Intuitives manuelles Dimmen, schalten und Einstellung der Farbtemperatur
  • Individuelle Einstellung der minimalen Helligkeitsstufe
  • Individuelle Einstellung des Farbtemperaturbereiches
  • . Anwendungsgebiete:
  • Besprechungsräume
  • Restaurants
  • Shopbeleuchtung
  • Private Wohnbereiche
  • . Technische Ausstattung:
  • Geeignet für bis zu 25 elektronische Vorschaltgeräte
  • Abdeckung und Drehknopf im Lieferumfang
  • .
    Weitere Informationen:
    Breite:
    71.00 mm
    Höhe:
    50.00 mm
    Tiefe:
    50.00 mm
    Gefahrstoff:
    Keine gefährlichen Stoffe enthalten
    Weitere Suchbegriffe: -
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    32
    € 4,90*
    ab € 73,34*
    € 94,72*
    Lager 4002
    100
    € 4,90*
    ab € 97,55*
    € 97,55*
    € 5,00*
    ab € 82,03*
    € 102,40*
    € 3,50*
    ab € 86,08*
    € 107,25*
    3 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 86,15*
    € 107,32*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 4002
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 97,55*
    € 116,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 4002
    Versand: Lager 4002
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.