Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterjacke Cosmic, schwarz/orange, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterjacke Cosmic, schwarz/orange, Größe M
Winterjacke Cosmic, schwarz/orange, Größe M
Artikel-Nr.:
     4012-101124
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3601/M
EAN/GTIN:
     4030913915548
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Winterjacke »Cosmic«

Eigenschaften:
•Wasserdicht, atmungsaktiv
Ausführung:
•Diverse Taschenvariationen
•Elastische, verstellbare Ärmelbündchen
•Einrollbare Kapuze im Kragen
•Dokumententasche unter der Frontpatte
•Reflexbiesen und fluoreszierendes Warnschutzgewebe
Material:
Oberstoff: 100 % Polyester
PLANAM-TEX beschichtet
Innenfutter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester

Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
schwarz-orange
Herstellerartikelnummer:
3601/M
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Ursprungsland:
VR China
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,25*
€ 48,11*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,19*
€ 48,13*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,26*
€ 49,31*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,45*
€ 49,54*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,49*
€ 49,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3601044
ab € 37,19*
Ähnlich
Planam
3601052
ab € 37,24*
Ähnlich
Planam
3601056
ab € 37,25*
Ähnlich
Planam
3601060
ab € 37,25*
Ähnlich
Planam
3601064
ab € 40,96*
Ähnlich
Planam
3602044
ab € 37,16*
Ähnlich
Planam
3603044
ab € 37,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.