Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenbandmaß MET versch 2mx13 mm BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenbandmaß MET versch 2mx13 mm BMI
Taschenbandmaß MET versch 2mx13 mm BMI
Artikel-Nr.:
     4012-101172
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     490241210
EAN/GTIN:
     4007368080640
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 2 m 13 mm
taschenbandmaß bmi
Taschenbandmaß MET

Ausführung: Gehäuse aus verchromtem Zinkdruckguss, hitzebeständig, gedruckte Teilung mit Klarlack einbrennlackiert, aus gewölbtem und gehärtetem Federbandstahl, mm-Duplex-Teilung. Automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste. Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II.
Weitere Informationen:
Bandlänge:
2 m
Bandbreite:
13 mm
Gehäuseabmessung:
60 x 58 x 19 mm
Teilung:
mm/cm
Bandmaterial:
Federbandstahl
Bandbeschichtung:
Lack
Bandfarbe:
weiß
Hakentyp:
Einseitiger Haken
Gehäusematerial:
Kunststoff
EG-Genauigkeitsklasse:
II
Markenname:
BMI
Herstellername:
Bayerische Massindustrie BMI
Herstellerartikelnummer:
490241210
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass, 47650002, Bandmass, Bandmaß, Bandmasse, Bandmaße, Taschenbandmass, Taschenbandmaße, Taschenbandmasse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
10
Frei Haus
ab € 8,51*
€ 10,55*
Lager 4012
39
1
€ 6,90*
ab € 8,28*
€ 11,90*
1 Tag
39
1
€ 7,90*
ab € 8,72*
€ 12,54*
7 Tage
39
1
€ 4,95*
ab € 8,96*
€ 12,84*
4 Tage
39
1
€ 4,30*
ab € 9,01*
€ 13,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.