Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Balken 400 mm, D76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutz-Balken 400 mm, D76 mm
Rammschutz-Balken 400 mm, D76 mm
Rammschutz-Balken 400 mm, D76 mm
Rammschutz-Balken 400 mm, D76 mm
Artikel-Nr.:
     4012-101215
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     477 40BG
EAN/GTIN:
     4250384713065
Suchbegriffe:
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutz Lagerregal
Regalbeinschutz Lagerregal
Rammschutzbalken aus Stahlrohr

Robuste Konstruktion
Stahlrohr mit massiver Bodenplatte und abgeschrägten Enden zum Aufdübeln, gelb pulverbeschichtet, mit schwarzen Streifen.
Technische Kenndaten
Rohr-Ø: 76 mm.
Maße Bodenplatte: 100x150 mm.
Höhe Überflur: 86 mm.


Schmuckbild zeigt Variante mit abgerundeten Enden. Auf Anfrage lieferbar!
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
400 mm
Gewicht:
4,5 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,34*
€ 66,52*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,74*
€ 68,62*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 51,86*
€ 70,16*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 54,22*
€ 70,28*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 62,95*
€ 81,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.