Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschürze 107x80 cm Weldas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißerschürze 107x80 cm Weldas
Schweißerschürze 107x80 cm Weldas
Artikel-Nr.:
     4012-101329
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     44-7142W
EAN/GTIN:
     8718564522358
Suchbegriffe:
Flammschutz-Schürze
Flammschutzschürze
Hitzeschutz-Schürze
Hitzeschutzschürze
Schweißerschürze Lava-Braun

Ausführung:
• Die Schürze besitzt ein selbstausbalancierendes Riemensystem
Norm: EN ISO 11611: 2007 Klasse 2/A1
Material: Hitzebeständiges Rindspaltleder mit Kevlar®-Faden
Maße: 107 x 80 cm

Weitere Informationen:
Marke:
WELDAS®
Herstellerartikelnummer:
44-7142W
Herstellername:
Weldas Europe B.V.
Markenname:
WELDAS
Ursprungsland:
Kambodscha
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 39,08*
€ 44,00*
3 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 38,78*
€ 47,73*
3 Tage
78
1
€ 5,99*
ab € 38,93*
€ 47,77*
1 Tag
108
1
€ 5,45*
ab € 39,17*
€ 48,15*
Lager 4012
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 43,97*
€ 48,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 488,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.