Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Präzisions-Spannhülsen-Aufnahme FPC 6491 SK40 FPC20 x 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN Präzisions-Spannhülsen-Aufnahme FPC 6491 SK40 FPC20 x 63
FRANKEN Präzisions-Spannhülsen-Aufnahme FPC 6491 SK40 FPC20 x 63
Artikel-Nr.:
     4012-101815
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     6491.402006
EAN/GTIN:
     4037753743706
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Spannhülsenaufnahme FPC
Präzisions-Spannhülsen-Aufnahme FPC, Steilkegelschaft (SK 30, SK 40, SK 50) nach DIN ISO 7388-1. Produktmerkmale und Vorteile: Kegel in Qualität AT 3, innere Kühlschmierstoffzufuhr. Sehr präzises Arbeiten, da feingewuchtet und Rundlaufabweichung <= 3µm.
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräser Aufnahmen und Zubehör
Abmessung:
SK-40 / Ø2-20 x 63
Produktlinie:
FRANKEN
Einheitensystem:
Metrisch
Spannzangengröße:
FPC 20
Schaftgröße:
SK40
Schaftform:
AD
Schaftnorm:
ISO 7388-1
Adapterlänge lₐ:
63.0
Kategorie:
Präzisionsspannhülse FPC
Ausführung:
Aufnahme
Spannsysteme:
FPC
Rundlaufgenauigkeit:
<=0,003
Wuchtgüte:
G2,5 (20000)
Kegelqualität:
AT3
Spanndurchmesser ØD₁:
2 - 20 mm
Durchmesser ØD₃:
40.0
Außendurchmesser ØD:
50.0
Nutzlänge L₃:
43.0
Auskraglänge L₁:
63.0
Marke:
FRANKEN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,33*
€ 396,86*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,66*
€ 396,88*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 380,44*
€ 467,05*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,86*
€ 472,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,25*
€ 471,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,21*
€ 423,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,58*
€ 416,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,33*
€ 402,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.