Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Tisch stationär offenes Gehäuse,gr/bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PC-Tisch stationär offenes Gehäuse,gr/bl
PC-Tisch stationär offenes Gehäuse,gr/bl
PC-Tisch stationär offenes Gehäuse,gr/bl
PC-Tisch stationär offenes Gehäuse,gr/bl
PC-Tisch stationär offenes Gehäuse,gr/bl
Artikel-Nr.:
     4012-101839
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07 1023S.11
EAN/GTIN:
     4040376818584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
Computer-Tisch, stationär

Stabile 25 mm Buche-Dekor-Arbeitsplatte
Große Arbeitsfläche (B 1100xT 800 mm).
Geschweißtes Stahlblechgehäuse
Oben offenes Ablagefach unter der Arbeitsplatte (H 370) mm.
Unteres Schrankelement mit 2 Flügeltüren, abschließbar, Mitteltrennwand und verstellbarem Fachboden
Energieversorgung, 3-fach inkl. Zuleitung.
Kabeldurchlässe in der Arbeitsplatte, Gehäuserückseite und im Innenteil.
Mit Monitorgehäuse
Zwei Varianten lieferbar
Als stationäre (mit Höhenausgleich) oder mobile Ausführung (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller, Rollen-Ø100) erhältlich.
Standardlackierung
Umweltfreundliche Pulverbeschichtung.
Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Einbauelemente RAL 5010 enzianblau.
Lieferung erfolgt komplett montiert


Hinweis: Bitte beachten Sie das beigefügte Wareneingangsprotokoll des Herstellers Rau.
Weitere Informationen:
BxTxH:
1100x800x1100 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 553,37*
€ 622,01*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 546,09*
€ 622,02*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 563,15*
€ 628,56*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 570,51*
€ 637,34*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 560,34*
€ 641,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,01*
€ 740,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,83*
€ 735,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,95*
€ 723,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,28*
€ 703,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,37*
€ 658,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-EW300.12
ab € 27,08*
Zubehör
Rau
09-EW450.12
ab € 28,32*
Zubehör
Rau
09-ZT.12
ab € 27,53*
Zubehör
Rau
09-KES-LP-0500.12
ab € 32,50*
Zubehör
Rau
E-EL-D-500
ab € 70,90*
Zubehör
Rau
09-FH
ab € 28,11*
Zubehör
Rau
09-MS-4
ab € 5,75*
Zubehör
Rau
09-WB-SET12
ab € 38,29*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET12
ab € 53,25*
Zubehör
Rau
09-ZH
ab € 10,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.