Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus-Bohrer 4Schn. 14 x 160/100mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDS-plus-Bohrer 4Schn. 14 x 160/100mm FORMAT
SDS-plus-Bohrer 4Schn. 14 x 160/100mm FORMAT
SDS-plus-Bohrer 4Schn. 14 x 160/100mm FORMAT
SDS-plus-Bohrer 4Schn. 14 x 160/100mm FORMAT
SDS-plus-Bohrer 4Schn. 14 x 160/100mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4012-102081
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784554381
EAN/GTIN:
     4317784554381
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer, 4 Schneiden

Produkteigenschaften:
• SDS-plus-Aufnahmeschaft
• Ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign für hohen Schlagenergiedurchsatz
• Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)
Anwendung: Für Bohrhämmer mit SDS-plus-Aufnahmeschaft

Weitere Informationen:
Ø:
14,0 mm
Spirallänge:
100 mm
Gesamtlänge:
160 mm
WGNr.:
W120
Weitere Suchbegriffe: 12721416
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
10
Frei Haus
ab € 7,61*
€ 10,44*
Lager 4012
39
1
€ 6,90*
ab € 7,76*
€ 11,12*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,92*
€ 11,36*
1 Tag
39
1
€ 7,90*
ab € 8,00*
€ 11,47*
3 Tage
39
1
€ 4,30*
ab € 8,01*
€ 11,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.