Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalspiegel rund 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalspiegel rund 80 cm
Universalspiegel rund 80 cm
Artikel-Nr.:
     4012-102232
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     EC-US 80
EAN/GTIN:
     4053569073608
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
";Beobachtungsspiegel

• Geeignet für die Überwachung sowie zur Vermeidung von Unfällen und Diebstählen
• Aus Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
• UV-resistent
• Gute, verzerrungsfreie Bildwiedergabe
• Verstärkte Rückwandschale, auch im Außenbereich einsetzbar
• Teleskop-Wandhalterung, Länge 300–500 mm, einfache Montage und Einstellung des Blickfeldes


*Empfohlene Richtwerte

"
Weitere Informationen:
Durchmesser:
800 mm
Beobachtungsabstand ca.*:
15–22 m
Gewicht:
4 kg
Herstellerartikelnummer:
EC-US 80
Herstellername:
Dancop International GmbH
Markenname:
dancop
Ursprungsland:
Dänemark
Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel dancop, beobachtungsspiegel, panoramaspiegel d 800 mm, 30106525, Spiegel, Universalspiegel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 153,91*
€ 183,63*
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 154,06*
€ 184,53*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 156,53*
€ 189,67*
€ 4,80*
ab € 162,86*
€ 193,62*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 169,18*
€ 198,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,53*
€ 219,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,76*
€ 213,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,80*
€ 205,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,47*
€ 200,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,06*
€ 183,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.