| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-102510 Herst.-Nr.: 8924-052 7035/5010 EAN/GTIN: 4055404114903 |
| |
|
| | |
| XXL - Flügeltürenschrank Korpus RAL 7035 / Türen RAL 5010
Sichere Stahlblechkonstruktion Muldengriffschloss „Ergo-Lock“ (stabiler 3-Riegel-Verschluss). Türverstärkung (mittig). 4 Einlegeböden Verzinkt und verstellbar im 15-mm-Raster. Standard Lackierung Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5010 enzianblau. Weitere aufpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen auf Anfrage lieferbar. Ausführung: für schwere Lasten, mit 2 - fach verstärkten Einlegeböden. Bei möglicher Bestellung benötigen wir (für den Lieferanten) für eine angemessene Anlieferung (Avisierung) die Kontaktdaten des Bestellers (Name und Telefonnummer). Weitere Informationen: | | Außenmaße HxBxT: | 1950x930x800 mm | Innenmaß HxBxT: | 1840x928x753 mm | Türöffnung: | 180 ° | Feldlast: | 700 kg | Fachlast Fachboden: | 110 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, flügeltürenschrank cp, schwerlastschrank, 30772226 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 660,54* | € 767,59* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 661,57* | € 767,59* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 716,55* | € 861,64* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 761,51* | € 879,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|