| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1034276 Herst.-Nr.: 5711074338245 EAN/GTIN: 5711074338245 |
| |
|
| | |
| Fluoreszierend und mit schrägverlaufenden Reflexen. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Futter aus Stepp. Schulterträger aus kräftigem Elastik sind regulierbar und abnehmbar. Bund hinten höher geschnitten, zum besseren Schutz gegen Kälte. Gürtelschlaufen. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen, verstärkt, mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Schenkeltasche mit Verstärkungen und extra Taschen - eine Handytasche innen und eine äußere Handytasche mit Patte und Magnetverschluss. Zollstocktasche. Knietaschen, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Schneefang innen an den Beinenden. Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss. Hi-Vis Gruppe Y. Zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl. 2, EN 343 - Kl. 3/1 und EN 342 - Kl. 3/2 (2,4 clo). Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,4500 m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäߠEN ISO 20471 beizubehalten. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, warnschutzhose mascot, warnschutz latzhose, MASCOT Ashford Winterhose |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,51* | € 156,92* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 129,64* | € 157,15* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 131,00* | € 159,36* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,96* | € 161,51* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,76* | € 167,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|