| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-104381 Herst.-Nr.: EC-US 40 EAN/GTIN: 4053569073561 |
| |
|
| | |
| ";Beobachtungsspiegel • Geeignet für die Überwachung sowie zur Vermeidung von Unfällen und Diebstählen • Aus Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas) • UV-resistent • Gute, verzerrungsfreie Bildwiedergabe • Verstärkte Rückwandschale, auch im Außenbereich einsetzbar • Teleskop-Wandhalterung, Länge 300–500 mm, einfache Montage und Einstellung des Blickfeldes *Empfohlene Richtwerte " Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 400 mm | Beobachtungsabstand ca.*: | 1–5 m | Gewicht: | 1,3 kg | Herstellerartikelnummer: | EC-US 40 | Herstellername: | Dancop International GmbH | Markenname: | dancop | Ursprungsland: | Dänemark |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 70,17* | € 88,49* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 67,87* | € 88,51* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 68,50* | € 91,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 73,09* | € 91,93* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,62* | € 93,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|