Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagschrauber 9012SPC Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlagschrauber 9012SPC Hazet
Schlagschrauber 9012SPC Hazet
Schlagschrauber 9012SPC Hazet
Artikel-Nr.:
     4012-104570
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9012SPC
EAN/GTIN:
     4000896119639
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluftschlagschrauber hazet
druckluft schlagschrauber
Schlagschrauber 1/2" 9012SPC

Bei diesem Schlagschrauber erfolgt die Abluftführung durch den Handgriff nach unten.
Produkteigenschaften:
• Hochleistungs-Stift-Schlagwerk
• Kälteisolierter Handgriff
• Vibrationsarm
• Empfohlenes Drehmoment: 550 Nm
• Dreistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)
Lieferumfang: Schlagschrauber, Kupplungsstecker

Weitere Informationen:
Luftverbrauch (max.):
127 l/min
Luftanschluss:
G 1/4 "
Betriebsdruck (max.):
6,3 bar
Werkzeugaufnahme:
Außen-4-kant 12,7 mm (1/2")
Empf. Drehmoment:
550 Nm
Anziehdrehmoment (max.):
750 N·m
Lösedrehmoment (max.):
850 Nm
Drehzahl:
7000 min-1
Schrauben-Ø (max.):
M16
Gewicht:
2,6 kg
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
9012SPC
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: HAZET, Schlagschrauber, Schrauber, 03050260
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
32
€ 5,90*
ab € 102,76*
€ 117,59*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 105,77*
€ 121,04*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 105,03*
€ 121,27*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,28*
€ 121,58*
2 Tage
32
Frei Haus
ab € 102,09*
€ 122,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,59*
€ 139,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,51*
€ 135,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,40*
€ 130,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,76*
€ 122,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.