Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nulleinsteller ohne Magnetfuss Tschorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nulleinsteller ohne Magnetfuss Tschorn
Nulleinsteller ohne Magnetfuss Tschorn
Artikel-Nr.:
     4012-104583
Hersteller:
     Tschorn
Herst.-Nr.:
     0021010EP
EAN/GTIN:
     4260192271862
Suchbegriffe:
Null-Einstellgerät
Nulleinsteller
Werkzeugvoreinstellgerät
tschorn nulleinsteller
Nulleinsteller

Ausführung: Aus gehärtetem Stahl, mit federnder Tastfläche.

Anwendung: Zur Lagebestimmung von Werkstückflächen oder Werkzeuglängen in Z-Richtung auf Dreh- oder Fräsmaschinen. Das Gerät wird auf das Werkstück aufgesetzt. Mit der Maschinenspindel wird dann das Schneidwerkzeug, z. B. Fräser, auf die Tastfläche gefahren, bis der Zeiger der Messuhr auf Null steht. Der Abstand vom Schneidwerkzeug zum Werkstück beträgt jetzt genau 50 mm, dadurch werden die Schneiden beim Messen nicht beschädigt.

Lieferumfang: Nulleinsteller mit Messuhr.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Ohne Magnetfuß
Markenname:
TSCHORN
Herstellername:
Tschorn GmbH
Herstellerartikelnummer:
0021010EP
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: null einstellgerät, 37591001, Nulleinsteller ohne Magnetfuss Tschorn
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
6
€ 5,90*
ab € 71,82*
€ 85,70*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 71,29*
€ 85,71*
1 Tag
7
€ 4,95*
ab € 73,34*
€ 87,44*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 70,94*
€ 89,43*
3 Tage
6
€ 4,30*
ab € 75,26*
€ 91,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.