Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Craig Sicherheitsstiefel S3 Sicherheitsschuhe Größe 1139, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MASCOT® Craig Sicherheitsstiefel Größe 1139 Farbe Schwarz
MASCOT® Craig Sicherheitsstiefel Größe 1139 Farbe Schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-1046845
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0084-902-09-1139
EAN/GTIN:
     5711074005314
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Schnürverschluss. Zehenschutzkappe aus Aluminium, ergonomisch geformt. Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil. Mit stabilisierendem Multifunktionsgelenk mit integriertem Komfortschaum. Laufsohle aus PU/Gummi. Einlegesohlen sind auswechselbar, leitend und strapazierfähig. Feuchtigkeit wird aufgenommen und effektiv wieder abgegeben. Spitzenschutz aus PU, angespritzt. Sohle ist öl- und benzinbeständig. Sohle ist hitzebeständig bis 300°C Kontaktwärme. Absatzkante. Komfortsohle, stoßdämpfend. Schaft aus erstklassigem, vollnarbigem Rind-Leder. Isolierendes Innenfutter durch Thinsulate™ Insulation. Hinterkappe. Staublasche verhindert das Eindringen von Schmutz. Profiltiefe 3,5 mm. Sicherheitsklasse S3. Rutschhemmende Laufsohle. EN ISO 20345. Orthopädisches Schuhwerk: Für Modifikationen geeignet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KH
Material:
Vollnarbiges Leder
Größe:
1139
Sicherheitsinformation:
S3 Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Zertifizierungen:
Sicherheitsklasse S3; Rutschhemmende Laufsohle; EN ISO 20345; Orthopädisches Schuhwerk: Für Modifikationen geeignet
Produktverwendung:
Schuhe
Produkteigenschaften:
S3, Schnürsenkel
Bruttogewicht:
2,6 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
€ 4,90*
ab € 110,75*
€ 138,62*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,17*
€ 138,63*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,79*
€ 143,93*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 110,50*
€ 144,87*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,84*
€ 169,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 138,62*
€ 164,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 136,70*
€ 162,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 132,85*
€ 158,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 123,08*
€ 146,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 110,75*
€ 131,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.