Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Plaline Shorts 2545, grün/schwarz, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Arbeitsshorts Plaline, grün/schwarz, kurze Arbeitshose mit Reflexbiesen Version: XL - Größe: XL
PLANAM Arbeitsshorts Plaline, grün/schwarz, kurze Arbeitshose mit Reflexbiesen Version: XL - Größe: XL
PLANAM Arbeitsshorts Plaline, grün/schwarz, kurze Arbeitshose mit Reflexbiesen Version: XL - Größe: XL
PLANAM Arbeitsshorts Plaline, grün/schwarz, kurze Arbeitshose mit Reflexbiesen Version: XL - Größe: XL
PLANAM Arbeitsshorts Plaline, grün/schwarz, kurze Arbeitshose mit Reflexbiesen Version: XL - Größe: XL
PLANAM Arbeitsshorts Plaline, grün/schwarz, kurze Arbeitshose mit Reflexbiesen Version: XL - Größe: XL
Artikel-Nr.:
     4012-1047249
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2545056
EAN/GTIN:
     4030913904337
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Dass auch ein kurzes Kleidungsstück einiges kann, beweisen die Plaline Shorts. Die 3-fach-Nahtverarbeitung sorgt für perfekte Stabilität, während die vielen Taschen Platz für Handy, Kleingeld und Arbeitswerkzeuge bieten.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
XL
Konfektionsgröße (USA):
XL
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Shorts
Artikelbezeichnung:
Shorts
Farbe:
grün/schwarz
Material der Textilie:
<![CDATA[<p>65 % Polyester, 35 % Baumwolle<br />Canvas­-Bindung   (ca. 280 g/m²)</p><p class="p1"><strong>Design<br /></strong>Reflexbiesen, Reflexgewebe silber</p>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe
Produktlinien:
Plaline
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
2 eingesetzte Beuteltaschen
Produktmerkmal 2:
doppelte Maßstabtasche rechts
Produktmerkmal 3:
links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
Produktmerkmal 4:
Handytasche links
Produktmerkmal 5:
Gummizug im Bund
Produktmerkmal 6:
2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss
Produktmerkmal 7:
Reißverschluss im Hosenschlitz
Produktmerkmal 8:
Reflexbiesen
Produktmerkmal 9:
Hammerschlaufe
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Schonende Trocknung Vorsicht beim Trocknen im Wäschetrockner. Schonende Behandlungsart mit reduzierter Belastung (Temperatur, Behandlungsdauer) wählen, „Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Wolle/Seide/Polyester/Viskose“: Unter mäßig feuchtem Zwischentuch bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden. Starkes Pressen vermeiden. Nicht verziehen., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,50 kg
Körpergröße:
184 cm
Brustumfang:
112 cm
Bundumfang:
102 cm
Schrittlänge:
82 cm
vordere Ärmellänge:
48 cm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,94*
€ 24,50*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,39*
€ 24,51*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,21*
€ 24,99*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,35*
€ 25,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,54*
€ 26,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2545068
ab € 18,67*
Ähnlich
Planam
2545052
ab € 17,05*
Ähnlich
Planam
2545048
ab € 17,02*
Ähnlich
Planam
2545044
ab € 17,02*
Ähnlich
Planam
2545040
ab € 16,92*
Ähnlich
Planam
2545060
ab € 16,97*
Ähnlich
Planam
2545064
ab € 18,75*
Ähnlich
Planam
2540040
ab € 16,96*
Ähnlich
Planam
2541040
ab € 16,93*
Ähnlich
Planam
2542040
ab € 17,07*
Ähnlich
Planam
2543040
ab € 17,00*
Ähnlich
Planam
2544040
ab € 16,93*
Ähnlich
Planam
2546040
ab € 17,06*
Ähnlich
Planam
2547040
ab € 17,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.