Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Highline Berufsmantel 2352, schiefer/schwarz/rot, Gr. 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Highline 2352027 Gr.27 Berufsmantel schiefer/schwarz/rot
Planam Highline 2352027 Gr.27 Berufsmantel schiefer/schwarz/rot
Planam Highline 2352027 Gr.27 Berufsmantel schiefer/schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     4012-1047284
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2352027
EAN/GTIN:
     4030913858883
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
arbeitskittel schwarz
Genießen Sie den schnellen Outfitwechsel. Der Highline Berufsmantel überzeugt als Büro- und Werkstattoutfit in einem.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
27
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Berufsmäntel
Artikelbezeichnung:
Berufsmantel
Farbe:
schiefer/schwarz/rot
Material der Textilie:
<![CDATA[<p><strong>Hauptfarbe und Applikationen<br /></strong>65 % Polyester, 35 % Baumwolle,<br />Diagonal-Köper   (ca. 285 g/m²)<br /></p><p><strong>Kontrastfarbe<br /></strong>65 % Polyester, 35 % Baumwolle,<br />Canvas-Gewebe   (320 g/m²)</p>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe, KFZ / Fahrzeugtechnik
Produktlinien:
Highline
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produkteigenschaften:
kratzfrei
Produktmerkmal 1:
2 aufgesetzte Seitentaschen
Produktmerkmal 2:
2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
Produktmerkmal 3:
farbige Applikationen auf der rechten Brusttasche
Produktmerkmal 4:
Handytasche mit Klettverschluss auf dem linken Ärmel
Produktmerkmal 5:
verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
Produktmerkmal 6:
verdeckter Frontreißverschluss
Produktmerkmal 7:
Gummizug im Bund
Produktmerkmal 8:
Biese an Sattel und Ärmeln
Produktmerkmal 9:
2 Golffalten am Rückenteil
Produktmerkmal 10:
Seitenschlitze
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Schonende Trocknung Vorsicht beim Trocknen im Wäschetrockner. Schonende Behandlungsart mit reduzierter Belastung (Temperatur, Behandlungsdauer) wählen, Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Baumwolle/Leinen“: Bügelfeucht behandeln, gegebenenfalls anfeuchten. Glanz- oder druckempfindliche Stücke mit Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
1,13 kg
Körpergröße:
176 cm
Brustumfang:
108 cm
Bundumfang:
100 cm
Schrittlänge:
78 cm
vordere Ärmellänge:
46.5 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118
Untersetzte Größen:
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Herren-Größen:
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70
Bauchgrößen:
51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69
Weitere Suchbegriffe: arbeitskittel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,84*
€ 29,38*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,82*
€ 29,40*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,05*
€ 30,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,00*
€ 31,55*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,29*
€ 32,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2352024
ab € 21,36*
Ähnlich
Planam
2352025
ab € 21,41*
Ähnlich
Planam
2352026
ab € 21,48*
Ähnlich
Planam
2352028
ab € 21,37*
Ähnlich
Planam
2352029
ab € 21,41*
Ähnlich
Planam
2352030
ab € 21,44*
Ähnlich
Planam
2352038
ab € 21,37*
Ähnlich
Planam
2352040
ab € 21,36*
Ähnlich
Planam
2352042
ab € 21,30*
Ähnlich
Planam
2352044
ab € 21,31*
Ähnlich
Planam
2352046
ab € 21,42*
Ähnlich
Planam
2352048
ab € 21,50*
Ähnlich
Planam
2352050
ab € 21,44*
Ähnlich
Planam
2352051
ab € 23,55*
Ähnlich
Planam
2352052
ab € 21,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.