Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Highline Rallyekombi 2342, schiefer/schwarz/rot, Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Highline 2342052 Gr.52 Rallyekombi schiefer/schwarz/rot
Planam Highline 2342052 Gr.52 Rallyekombi schiefer/schwarz/rot
Planam Highline 2342052 Gr.52 Rallyekombi schiefer/schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     4012-1047448
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2342052
EAN/GTIN:
     4030913858241
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Die Highline Rallyekombi ist der perfekte Rundumschutz für Arbeiten mit Öl, Schmiermittel und Dreck. Durch zwölf praktische Taschen haben Sie Werkzeug und Co. immer am Mann.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
52
Konfektionsgröße (USA):
L
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Ralleykombis
Artikelbezeichnung:
Rallyekombi
Farbe:
schiefer/schwarz/rot
Material der Textilie:
<![CDATA[<p><strong>Hauptfarbe und Applikationen</strong><br />65 % Polyester, 35 % Baumwolle,<br />Diagonal-Köper   (ca. 285 g/m²)</p><p><strong>Kontrastfarbe</strong><br />65 % Polyester, 35 % Baumwolle,<br />Canvas-Gewebe   (320 g/m²)</p>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie II
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe, KFZ / Fahrzeugtechnik
Produktlinien:
Highline
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produkteigenschaften:
kratzfrei
Produktmerkmal 1:
2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
Produktmerkmal 2:
farbige Applikationen auf der rechten Brusttasche
Produktmerkmal 3:
Handytasche auf dem linken Ärmel
Produktmerkmal 4:
mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
Produktmerkmal 5:
Gummizug im Bund
Produktmerkmal 6:
verdeckter Zwei-Wege-Frontreißverschluss
Produktmerkmal 7:
2 Golffalten im Rücken
Produktmerkmal 8:
2 eingesetzte Beuteltaschen
Produktmerkmal 9:
2 aufgesetzte Knietaschen mit farbigen Applikationen
Produktmerkmal 10:
doppelte Maßstabtasche
Produktmerkmal 11:
1 Handytasche
Produktmerkmal 12:
Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
Produktmerkmal 13:
2 Gesäßtaschen mit Patten
Produktmerkmal 14:
farbige Biese am Sattel
Produktmerkmal 15:
Tascheneingriffe und Taschenpatten
Produktmerkmal 16:
Hammerschlaufe
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Schonende Trocknung Vorsicht beim Trocknen im Wäschetrockner. Schonende Behandlungsart mit reduzierter Belastung (Temperatur, Behandlungsdauer) wählen, Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Baumwolle/Leinen“: Bügelfeucht behandeln, gegebenenfalls anfeuchten. Glanz- oder druckempfindliche Stücke mit Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
1,13 kg
Körpergröße:
180 cm
Brustumfang:
104 cm
Bundumfang:
92 cm
Schrittlänge:
80 cm
vordere Ärmellänge:
47 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118
Untersetzte Größen:
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Herren-Größen:
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70
Bauchgrößen:
51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,46*
€ 48,15*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 35,47*
€ 48,19*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,29*
€ 51,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,82*
€ 51,61*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 40,51*
€ 53,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2342024
ab € 34,73*
Ähnlich
Planam
2342025
ab € 34,45*
Ähnlich
Planam
2342026
ab € 34,48*
Ähnlich
Planam
2342027
ab € 34,74*
Ähnlich
Planam
2342028
ab € 34,60*
Ähnlich
Planam
2342029
ab € 34,70*
Ähnlich
Planam
2342030
ab € 34,58*
Ähnlich
Planam
2342038
ab € 34,75*
Ähnlich
Planam
2342040
ab € 34,72*
Ähnlich
Planam
2342042
ab € 34,43*
Ähnlich
Planam
2342044
ab € 34,73*
Ähnlich
Planam
2342046
ab € 34,57*
Ähnlich
Planam
2342048
ab € 34,65*
Ähnlich
Planam
2342050
ab € 34,49*
Ähnlich
Planam
2342051
ab € 37,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.