Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Visline V1 Bundjacke 2411, schwarz/orange/zink, Gr. 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Visline 2411102 Gr.102 V1 Bundjacke schwarz/orange/zink
Planam Visline 2411102 Gr.102 V1 Bundjacke schwarz/orange/zink
Planam Visline 2411102 Gr.102 V1 Bundjacke schwarz/orange/zink
Artikel-Nr.:
     4012-1047468
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2411102
EAN/GTIN:
     4030913875941
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Ob im Garten oder als Staplerfahrer, mit der V1 Bundjacke sind Sie immer präsent und arbeiten dank Golffalte im Rücken, Gummizug im Bund und verstellbaren Ärmelbündchen jederzeit bequem.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
102
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Bundjacken
Artikelbezeichnung:
V1 Bundjacke
Farbe:
schwarz/orange/zink
Material der Textilie:
<![CDATA[<p><strong>Hauptfarbe</strong> <br />65 % Polyester, 35 % Baumwolle <br />Diagonal-Köper   (ca. 285 g/m²)</p><p><strong>Kontrastfarbe</strong>  <br />warnorange/warngelb <br />85 % Polyester, 15 % Baumwolle   (290 g/m²)</p>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Holzgewerbe, KFZ / Fahrzeugtechnik
Produktlinien:
Visline
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produkteigenschaften:
kratzfrei
Produktmerkmal 1:
2 aufgesetzte Seitentaschen
Produktmerkmal 2:
2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
Produktmerkmal 3:
farbige Applikationen auf der rechten Brusttasche
Produktmerkmal 4:
Handytasche auf dem linken Ärmel
Produktmerkmal 5:
mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
Produktmerkmal 6:
verdeckter Frontreißverschluss
Produktmerkmal 7:
Gummizug im Bund
Produktmerkmal 8:
Biese an Sattel und Ärmeln
Produktmerkmal 9:
2 Golffalten am Rückenteil
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Schonende Trocknung Vorsicht beim Trocknen im Wäschetrockner. Schonende Behandlungsart mit reduzierter Belastung (Temperatur, Behandlungsdauer) wählen, „Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Wolle/Seide/Polyester/Viskose“: Unter mäßig feuchtem Zwischentuch bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden. Starkes Pressen vermeiden. Nicht verziehen., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,90 kg
Körpergröße:
186 cm
Brustumfang:
100 cm
Bundumfang:
88 cm
Schrittlänge:
82 cm
vordere Ärmellänge:
49 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118
Untersetzte Größen:
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Herren-Größen:
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,58*
€ 28,05*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,49*
€ 28,07*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,27*
€ 28,27*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,70*
€ 28,42*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,50*
€ 28,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2411024
ab € 19,21*
Ähnlich
Planam
2411025
ab € 19,15*
Ähnlich
Planam
2411026
ab € 19,17*
Ähnlich
Planam
2411027
ab € 19,06*
Ähnlich
Planam
2411028
ab € 19,11*
Ähnlich
Planam
2411029
ab € 19,21*
Ähnlich
Planam
2411030
ab € 19,13*
Ähnlich
Planam
2411038
ab € 19,06*
Ähnlich
Planam
2411040
ab € 19,06*
Ähnlich
Planam
2411042
ab € 19,03*
Ähnlich
Planam
2411044
ab € 19,22*
Ähnlich
Planam
2411046
ab € 19,11*
Ähnlich
Planam
2411048
ab € 19,13*
Ähnlich
Planam
2411050
ab € 19,08*
Ähnlich
Planam
2411052
ab € 19,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.