Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Funktionsunterwäsche Set 180 2215, schwarz, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Funktionsunterwäsche Set 180 Farbe: schwarz, Größen: S-4XL Version: XL - Größe: XL
Planam Funktionsunterwäsche Set 180 Farbe: schwarz, Größen: S-4XL Version: XL - Größe: XL
Planam Funktionsunterwäsche Set 180 Farbe: schwarz, Größen: S-4XL Version: XL - Größe: XL
Planam Funktionsunterwäsche Set 180 Farbe: schwarz, Größen: S-4XL Version: XL - Größe: XL
Planam Funktionsunterwäsche Set 180 Farbe: schwarz, Größen: S-4XL Version: XL - Größe: XL
Planam Funktionsunterwäsche Set 180 Farbe: schwarz, Größen: S-4XL Version: XL - Größe: XL
Planam Funktionsunterwäsche Set 180 Farbe: schwarz, Größen: S-4XL Version: XL - Größe: XL
Artikel-Nr.:
     4012-1047714
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2215056
EAN/GTIN:
     4030913950259
Suchbegriffe:
Unterwäsche-Garnitur
Unterwäsche-Set
Mit der Kombination aus anschmiegsamer Hose und bequemen Shirt trotzen Sie Temperaturschwankungen: Der leichte Viskosemix sorgt für ein angenehmes Körperklima. Kontrastnähte und Ärmelbündchen setzen dabei modische Akzente.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
XL
Konfektionsgröße (USA):
XL
Geschlecht:
Unisex
Produkt-Typbezeichnung:
Sets
Artikelbezeichnung:
Set 180 g/m²
Farbe:
schwarz
Material der Textilie:
<![CDATA[<p>65 % Polyester<br />35 % Viskose</p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Kühl-/ Gefrierhaus, Freizeit
Produktlinien:
Funktionsunterwäsche
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, stretch
Produktmerkmal 1:
Shirt
Produktmerkmal 2:
Rundhalsausschnitt
Produktmerkmal 3:
Ärmelbündchen
Produktmerkmal 4:
Gummizug im Bund
Produktmerkmal 5:
Bündchen an den Beinen
Produktmerkmal 6:
Eingriff
Produktmerkmal 7:
Kontrastnähte
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Schonende Trocknung Vorsicht beim Trocknen im Wäschetrockner. Schonende Behandlungsart mit reduzierter Belastung (Temperatur, Behandlungsdauer) wählen, Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Polyacryl, Polyamid (Nylon), Acetat“: Glanz- oder druckempfindliche Artikel notfalls mit trockenem Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln. Vorsicht bei der Verwendung von Dampfbügeleisen (im Allgemeinen ohne Dampf arbeiten). Nicht verziehen., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,45 kg
Körpergröße:
184 cm
Brustumfang:
112 cm
Bundumfang:
102 cm
Schrittlänge:
82 cm
vordere Ärmellänge:
48 cm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,35*
€ 22,57*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,90*
€ 22,58*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,70*
€ 23,00*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,85*
€ 23,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,96*
€ 24,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2215068
ab € 17,14*
Ähnlich
Planam
2215052
ab € 15,66*
Ähnlich
Planam
2215048
ab € 15,56*
Ähnlich
Planam
2215044
ab € 15,64*
Ähnlich
Planam
2215060
ab € 15,66*
Ähnlich
Planam
2215064
ab € 17,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.