Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor Shape Damen Jacke 3636, schwarz/grau, Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Outdoor 3636064 Gr.XXXL Shape Damen Jacke schwarz/grau
Planam Outdoor 3636064 Gr.XXXL Shape Damen Jacke schwarz/grau
Planam Outdoor 3636064 Gr.XXXL Shape Damen Jacke schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     4012-1047886
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3636064
EAN/GTIN:
     4030913935904
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Die Shape Jacke ist überall einsetzbar: als gefütterte Outdoorjacke, als leichte Regenjacke oder als warmer Fleeceüberzieher. Die einrollbare Kapuze bietet zusätzliche Flexibilität für jedes Wetter.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
XXXL
Konfektionsgröße (USA):
XXXL
Geschlecht:
Damen
Produkt-Typbezeichnung:
Thermo-/Winterjacken
Artikelbezeichnung:
Shape Damen Jacke
Farbe:
schwarz/grau
Material der Textilie:
<![CDATA[<p><strong>Oberstoff</strong> <br />100 % Polyester<br />PLANAM-TEX-beschichtet</p><p><strong>Futter</strong><br />100 % Polyester<br />Fleecejacke, herausnehmbar,<br />ca. 200 g/m<sup>2</sup></p>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Kommunale Dienstleitung / Straßenbau, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe, KFZ / Fahrzeugtechnik, Gesundheit / Hygiene, Freizeit
Produktlinien:
Outdoor
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produkteigenschaften:
3 in 1, atmungsaktiv, wasserdicht, winddicht
Produktmerkmal 1:
3-in-1-Jacke
Produktmerkmal 2:
atmungsaktiv
Produktmerkmal 3:
wasserdicht
Produktmerkmal 4:
Nähte hinterklebt
Produktmerkmal 5:
tailliert
Produktmerkmal 6:
herausnehmbare Fleecejacke als Innenfutter in grau mit 2 eingesetzten Seitentaschen (separat zu tragen)
Produktmerkmal 7:
2 aufgesetzte Seitentaschen mit wasserdichtem Reißverschluss
Produktmerkmal 8:
1 Brusttasche rechts mit wasserdichtem Reißverschluss
Produktmerkmal 9:
Reißverschluss am Kinn hinterlegt
Produktmerkmal 10:
verstellbare Ärmelbündchen
Produktmerkmal 11:
einrollbare Kapuze im Kragen mit Einstellmöglichkeiten
Produktmerkmal 12:
verstellbarer Kordelzug im Bund
Produktmerkmal 13:
1 Innentasche in der Außenjacke
Pflegehinweise:
Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Störende, nicht mehr zu korrigierende Veränderungen sind zu erwarten., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
1,16 kg
Height:
168 cm
Chest:
112 cm
Waist:
96 cm
Hip:
116 cm
Crotch:
83 cm
Sleeve:
63 cm
Thigh:
70 cm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 41,33*
€ 53,91*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 40,25*
€ 58,80*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 44,19*
€ 59,02*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 48,33*
€ 62,94*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,73*
€ 63,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3635040
ab € 36,76*
Ähnlich
Planam
3636040
ab € 36,60*
Ähnlich
Planam
3636044
ab € 36,83*
Ähnlich
Planam
3636048
ab € 36,82*
Ähnlich
Planam
3636052
ab € 36,84*
Ähnlich
Planam
3636056
ab € 36,57*
Ähnlich
Planam
3636060
ab € 36,82*
Ähnlich
Planam
3637040
ab € 36,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.