Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam BW 290 Rallyekombi 0195, grau, Gr. 94


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Overall Baumwolle, grau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 94 - Größe 94
Berufsbekleidung Overall Baumwolle, grau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 94 - Größe 94
Berufsbekleidung Overall Baumwolle, grau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 94 - Größe 94
Berufsbekleidung Overall Baumwolle, grau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 94 - Größe 94
Berufsbekleidung Overall Baumwolle, grau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 94 - Größe 94
Berufsbekleidung Overall Baumwolle, grau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 94 - Größe 94
Berufsbekleidung Overall Baumwolle, grau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 94 - Größe 94
Artikel-Nr.:
     4012-1047943
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     195094
EAN/GTIN:
     4030913095271
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Die Rallyekombi BW 290 bietet neben den üblichen Extras eine große Farbvielfalt passend für alle Branchen.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
94
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Ralleykombis
Artikelbezeichnung:
Rallyekombi
Farbe:
grau
Material der Textilie:
<![CDATA[<p class="p1">100 % Baumwolle<br />Diagonal-Köper   (ca. 290 g/m<sup>2</sup>)<br />einlauffest nach DIN EN ISO 6330</p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe
Produktlinien:
BW 290
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
Umlegekragen
Produktmerkmal 2:
2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm
Produktmerkmal 3:
2 Brusttaschen
Produktmerkmal 4:
2 aufgesetzte Seitentaschen
Produktmerkmal 5:
1 Maßstabtasche
Produktmerkmal 6:
2 Gesäßtaschen
Produktmerkmal 7:
2 seitliche Durchgriffe
Produktmerkmal 8:
verstellbarer Gummizug im Rücken
Produktmerkmal 9:
verstellbare Fußweite an den Beinen
Produktmerkmal 10:
verstellbare Ärmelbündchen
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., „Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Wolle/Seide/Polyester/Viskose“: Unter mäßig feuchtem Zwischentuch bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden. Starkes Pressen vermeiden. Nicht verziehen., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
1,08 kg
Körpergröße:
180 cm
Brustumfang:
92 cm
Bundumfang:
80 cm
Schrittlänge:
80 cm
vordere Ärmellänge:
47 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110
Untersetzte Größen:
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Herren-Größen:
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,71*
€ 35,36*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,67*
€ 36,26*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,76*
€ 37,00*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,08*
€ 37,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,04*
€ 38,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0195102
ab € 26,22*
Ähnlich
Planam
0195106
ab € 26,34*
Ähnlich
Planam
0195110
ab € 26,15*
Ähnlich
Planam
0195024
ab € 26,12*
Ähnlich
Planam
0195025
ab € 26,30*
Ähnlich
Planam
0195026
ab € 26,16*
Ähnlich
Planam
0195027
ab € 26,28*
Ähnlich
Planam
0195028
ab € 26,19*
Ähnlich
Planam
0195029
ab € 26,21*
Ähnlich
Planam
0195042
ab € 26,14*
Ähnlich
Planam
0195044
ab € 26,10*
Ähnlich
Planam
0195046
ab € 26,27*
Ähnlich
Planam
0195048
ab € 26,27*
Ähnlich
Planam
0195050
ab € 26,25*
Ähnlich
Planam
0195052
ab € 26,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.