| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1048202 Herst.-Nr.: 2305064 EAN/GTIN: 4030913946948 |
| |
|
| | |
| Die wasser- und winddichte Highline Winterjacke ist durch das Fleece und den hinterlegten Reißverschluss am Kragen innen bequem, auch wenn es von außen ungemütlich wird. Weitere Informationen: | | Marke: | Planam | Konfektionsgröße (EUR): | XXXL | Konfektionsgröße (USA): | XXXL | Geschlecht: | Unisex | Produkt-Typbezeichnung: | Thermo-/Winterjacken | Artikelbezeichnung: | Winterjacke | Farbe: | grün/schwarz/rot | Material der Textilie: | <![CDATA[<p><strong>Obergewebe<br /></strong>100 % Polyester, PU-beschichtet</p><p><strong>Wattierung<br /></strong>100 % Polyester</p><p><strong>Innenfutter <br /></strong>100 % Polyester</p><p class="p1"><strong>Design<br /></strong>Reflexbiesen</p>]]> | Farbzusammensetzung: | mehrfarbig | Anwendungsbereiche: | Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe, KFZ / Fahrzeugtechnik | Produktlinien: | Highline, Outdoor | Jahreszeiten: | Ganzjährig | Produkteigenschaften: | wasserdicht, winddicht | Produktmerkmal 1: | wasserdicht und winddicht | Produktmerkmal 2: | hinterklebte Nähte | Produktmerkmal 3: | 2 seitliche Taschen mit verdecktem Reißverschluss | Produktmerkmal 4: | 2 Brusttaschen mit Patte | Produktmerkmal 5: | Reflexbiesen am Brust-, Ärmel- und Rückenbereich | Produktmerkmal 6: | verdeckter Frontreißverschluss am Kragen hinterlegt | Produktmerkmal 7: | elastische Ärmelbündchen | Produktmerkmal 8: | einrollbare Kapuze im Kragen | Produktmerkmal 9: | Bundweitenverstellung mit Kordelzug | Produktmerkmal 10: | 1 Innentasche | Pflegehinweise: | Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Störende, nicht mehr zu korrigierende Veränderungen sind zu erwarten., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden. | Bruttogewicht: | 1,35 kg | Körpergröße: | 192 cm | Brustumfang: | 128 cm | Bundumfang: | 126 cm | Schrittlänge: | 85 cm | vordere Ärmellänge: | 49.5 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 35,06* | € 45,54* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 35,19* | € 45,58* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 35,38* | € 46,90* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,19* | € 47,20* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,12* | € 48,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|