Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor Twilight Softshelljacke 3450, schwarz, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funktionsbekleidung Softshell-Jacke TWILIGHT, schwarz, Gr. S - XXXL Version: L - Größe L
Funktionsbekleidung Softshell-Jacke TWILIGHT, schwarz, Gr. S - XXXL Version: L - Größe L
Funktionsbekleidung Softshell-Jacke TWILIGHT, schwarz, Gr. S - XXXL Version: L - Größe L
Funktionsbekleidung Softshell-Jacke TWILIGHT, schwarz, Gr. S - XXXL Version: L - Größe L
Funktionsbekleidung Softshell-Jacke TWILIGHT, schwarz, Gr. S - XXXL Version: L - Größe L
Funktionsbekleidung Softshell-Jacke TWILIGHT, schwarz, Gr. S - XXXL Version: L - Größe L
Funktionsbekleidung Softshell-Jacke TWILIGHT, schwarz, Gr. S - XXXL Version: L - Größe L
Funktionsbekleidung Softshell-Jacke TWILIGHT, schwarz, Gr. S - XXXL Version: L - Größe L
Artikel-Nr.:
     4012-1048456
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3450052
EAN/GTIN:
     4030913908861
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Die Twillight Softshelljacke besticht mit ihrer atmungsaktiven, wasserabweisenden und winddichten Oberfläche und bietet eine umfangreiche Größenauswahl.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
L
Konfektionsgröße (USA):
L
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Softshelljacken
Artikelbezeichnung:
Twilight Softshelljacke
Farbe:
schwarz
Material der Textilie:
<![CDATA[<p><strong>Äußere Lage </strong><br />96 % Polyester, <br />4 % Elastan <br />Softshell, <br />ca. 310 g/m<sup>2</sup></p><p><strong>Innere Lage </strong><br />100 % Polyester,<br />Fleece</p><p><strong>Design </strong><br />Reflexbiesen</p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Kommunale Dienstleitung / Straßenbau, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe, KFZ / Fahrzeugtechnik, Gesundheit / Hygiene, Freizeit
Produktlinien:
Outdoor
Jahreszeiten:
Ganzjährig, Ganzjährig, Ganzjährig
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, winddicht, stretch
Produktmerkmal 1:
atmungsaktiv
Produktmerkmal 2:
wasserabweisend
Produktmerkmal 3:
winddicht
Produktmerkmal 4:
2 verdeckte seitliche Taschen mit Reißverschluss
Produktmerkmal 5:
1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss
Produktmerkmal 6:
Reflexbiesen vorne, auf dem Rücken sowie im Schulterbereich und an den Armen
Produktmerkmal 7:
Reißverschluss am Kinn hinterlegt
Produktmerkmal 8:
Bundweitenverstellung mit Kordelzug
Pflegehinweise:
Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Störende, nicht mehr zu korrigierende Veränderungen sind zu erwarten., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,65 kg
Körpergröße:
180 cm
Brustumfang:
104 cm
Bundumfang:
92 cm
Schrittlänge:
80 cm
vordere Ärmellänge:
47 cm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,42*
€ 29,89*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,43*
€ 30,65*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,31*
€ 31,27*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,56*
€ 31,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,91*
€ 32,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3451040
ab € 21,68*
Ähnlich
Planam
3450048
ab € 21,74*
Ähnlich
Planam
3450044
ab € 21,63*
Ähnlich
Planam
3450056
ab € 21,71*
Ähnlich
Planam
3450040
ab € 21,60*
Ähnlich
Planam
3450060
ab € 21,73*
Ähnlich
Planam
3450064
ab € 23,85*
Ähnlich
Planam
3450068
ab € 23,86*
Ähnlich
Planam
3450072
ab € 42,85*
Ähnlich
Planam
3450076
ab € 42,79*
Ähnlich
Planam
3450080
ab € 42,86*
Ähnlich
Planam
3450084
ab € 42,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.