Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor Monsun Jacke 1473, grün, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Regenjacke, mit Kapuze, div. Taschen, grün, Gr. S - XXXL Version: S - Größe S
Berufsbekleidung Regenjacke, mit Kapuze, div. Taschen, grün, Gr. S - XXXL Version: S - Größe S
Berufsbekleidung Regenjacke, mit Kapuze, div. Taschen, grün, Gr. S - XXXL Version: S - Größe S
Artikel-Nr.:
     4012-1048489
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1473044
EAN/GTIN:
     4030913863146
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Die leichte, atmungsaktive und wasserdichte Regenjacke hält Sie dank einrollbarer Kapuze und hinterklebten Nähten trocken.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
S
Konfektionsgröße (USA):
S
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Regenjacken
Artikelbezeichnung:
Monsun Jacke
Farbe:
grün
Material der Textilie:
<![CDATA[<p><strong>Oberstoff</strong> <br />100 % Polyester <br />Ripstop, PLANAM-TEX-beschichtet</p><p><strong>Futter</strong> <br />100 % Polyester <br />Netzfutter</p><p><strong>Design</strong> <br />Reflexbiesen</p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Kommunale Dienstleitung / Straßenbau, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, KFZ / Fahrzeugtechnik, Gesundheit / Hygiene, Freizeit
Produktlinien:
Outdoor
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, wasserdicht, winddicht
Produktmerkmal 1:
atmungsaktiv, wasserdicht
Produktmerkmal 2:
Nähte hinterklebt
Produktmerkmal 3:
2 seitliche Taschen mit verdecktem Reißverschluss
Produktmerkmal 4:
1 Brusttasche mit Reißverschluss
Produktmerkmal 5:
Reflexapplikationen
Produktmerkmal 6:
1 Innentasche
Produktmerkmal 7:
1 Handytasche
Produktmerkmal 8:
einrollbare Kapuze im Kragen
Produktmerkmal 9:
verstellbare Ärmelbündchen mit Gummizug
Produktmerkmal 10:
Kordelzug im Saum
Pflegehinweise:
Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Störende, nicht mehr zu korrigierende Veränderungen sind zu erwarten., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,58 kg
Körpergröße:
168 cm
Brustumfang:
88 cm
Bundumfang:
76 cm
Schrittlänge:
74 cm
vordere Ärmellänge:
43 cm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,37*
€ 32,44*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,62*
€ 33,21*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,61*
€ 33,86*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,82*
€ 34,09*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,42*
€ 34,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1473052
ab € 23,76*
Ähnlich
Planam
1473048
ab € 23,67*
Ähnlich
Planam
1473056
ab € 23,63*
Ähnlich
Planam
1473060
ab € 23,77*
Ähnlich
Planam
1473064
ab € 26,13*
Ähnlich
Planam
1471044
ab € 23,67*
Ähnlich
Planam
1474044
ab € 23,76*
Ähnlich
Planam
1470044
ab € 23,61*
Ähnlich
Planam
1472044
ab € 23,62*
Ähnlich
Planam
1473068
ab € 25,98*
Ähnlich
Planam
1473072
ab € 46,96*
Ähnlich
Planam
1477044
ab € 23,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.