Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor Monsun Hose 1481, marine, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Regenhose, m. Reflexbiesen, div. Taschen, marine, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL
Berufsbekleidung Regenhose, m. Reflexbiesen, div. Taschen, marine, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL
Berufsbekleidung Regenhose, m. Reflexbiesen, div. Taschen, marine, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL
Berufsbekleidung Regenhose, m. Reflexbiesen, div. Taschen, marine, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL
Berufsbekleidung Regenhose, m. Reflexbiesen, div. Taschen, marine, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL
Berufsbekleidung Regenhose, m. Reflexbiesen, div. Taschen, marine, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL
Artikel-Nr.:
     4012-1048801
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1481056
EAN/GTIN:
     4030913863351
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Beim Arbeiten im Freien, besonders bei Regen, Hagel und Gewitter, bleiben Ihre Beine trocken. Dafür sorgt das atmungsaktive PLANAM-Tex-beschichtete Material mit hinterklebten Nähten.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
XL
Konfektionsgröße (USA):
XL
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Regenhosen
Artikelbezeichnung:
Monsun Hose
Farbe:
marine
Material der Textilie:
<![CDATA[<p><strong>Oberstoff</strong> <br />100 % Polyester <br />Ripstop, PLANAM-TEX-beschichtet</p><p><strong>Futter</strong> <br />100 % Polyester <br />Netzfutter</p><p><strong>Design</strong> <br />Reflexbiesen</p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Kommunale Dienstleitung / Straßenbau, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe, KFZ / Fahrzeugtechnik, Gesundheit / Hygiene, Freizeit
Produktlinien:
Outdoor
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, wasserdicht, winddicht
Produktmerkmal 1:
Nähte hinterklebt
Produktmerkmal 2:
atmungsaktiv, wasserdicht
Produktmerkmal 3:
2 Brusttaschen mit Reißverschluss
Produktmerkmal 4:
1 Gesäßtasche mit Reißverschluss
Produktmerkmal 5:
Reflexapplikationen
Produktmerkmal 6:
elastischer Einsatz im Bund mit Kordelzug
Produktmerkmal 7:
Fußweitenverstellung mit Klettverschluss
Produktmerkmal 8:
Reißverschluss am Unterschenkel
Pflegehinweise:
Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Störende, nicht mehr zu korrigierende Veränderungen sind zu erwarten., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,58 kg
Körpergröße:
184 cm
Brustumfang:
112 cm
Bundumfang:
102 cm
Schrittlänge:
82 cm
vordere Ärmellänge:
48 cm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,50*
€ 24,79*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,15*
€ 24,80*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,88*
€ 25,28*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,98*
€ 25,45*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,36*
€ 26,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1483044
ab € 17,74*
Ähnlich
Planam
1481052
ab € 17,68*
Ähnlich
Planam
1481048
ab € 17,66*
Ähnlich
Planam
1481044
ab € 17,63*
Ähnlich
Planam
1481060
ab € 17,63*
Ähnlich
Planam
1481064
ab € 19,37*
Ähnlich
Planam
1480044
ab € 17,58*
Ähnlich
Planam
1477044
ab € 23,75*
Ähnlich
Planam
1481068
ab € 19,37*
Ähnlich
Planam
1481072
ab € 34,80*
Ähnlich
Planam
1482044
ab € 17,68*
Ähnlich
Planam
1487044
ab € 17,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.