Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Hemden Countryhemd 1/4 Arm 0486, schwarz kariert, Gr. 47/48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Hemden 0486047 Gr.47/48 Countryhemd 1/4 Arm schwarz kariert
Planam Hemden 0486047 Gr.47/48 Countryhemd 1/4 Arm schwarz kariert
Planam Hemden 0486047 Gr.47/48 Countryhemd 1/4 Arm schwarz kariert
Artikel-Nr.:
     4012-1048986
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     486047
EAN/GTIN:
     4030913928340
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Das Hemd mit 1/4-Arm ist gerade bei warmen Temperaturen die richtige Wahl. Der Baumwollstoff sorgt für das passende Körperklima und Ihre Arme werden von der Luft gekühlt.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
47/48
Konfektionsgröße (USA):
5XL
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Oberhemden 1/4-Arm
Artikelbezeichnung:
Countryhemd 1/4 Arm
Farbe:
schwarz kariert
Material der Textilie:
<![CDATA[<p class="p1">100 % Baumwolle<br />(durchgewebt ca. 160 g/m<sup>2</sup>)</p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe, Freizeit
Produktlinien:
Hemden
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
2 Brusttaschen mit Patten und Knöpfen
Produktmerkmal 2:
kleine Karos
Produktmerkmal 3:
modernes Design
Produktmerkmal 4:
farbliche Abstimmung auf viele PLANAM Artikel
Produktmerkmal 5:
farblich abgesetzte Kontrastverarbeitung an Manschette, Knopfleiste und Kragen
Produktmerkmal 6:
extra langes Rückenteil
Pflegehinweise:
Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Polyacryl, Polyamid (Nylon), Acetat“: Glanz- oder druckempfindliche Artikel notfalls mit trockenem Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln. Vorsicht bei der Verwendung von Dampfbügeleisen (im Allgemeinen ohne Dampf arbeiten). Nicht verziehen., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,42 kg
Körpergröße:
200 cm
Brustumfang:
148 cm
Bundumfang:
154 cm
vordere Ärmellänge:
52 cm
Kragenweite:
37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,26*
€ 19,07*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 13,89*
€ 19,48*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,00*
€ 19,62*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,06*
€ 19,62*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,09*
€ 20,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0485037
ab € 13,25*
Ähnlich
Planam
0486037
ab € 13,26*
Ähnlich
Planam
0486039
ab € 13,23*
Ähnlich
Planam
0486041
ab € 13,23*
Ähnlich
Planam
0486043
ab € 13,23*
Ähnlich
Planam
0486045
ab € 13,21*
Ähnlich
Planam
0486049
ab € 13,25*
Ähnlich
Planam
0487037
ab € 13,25*
Ähnlich
Planam
0488037
ab € 13,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.