Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Planam Canvas 320 Thermohose 2145, khaki, Gr. 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Canvas 320 2145024 Gr.24 Thermohose khaki
Planam Canvas 320 2145024 Gr.24 Thermohose khaki
Planam Canvas 320 2145024 Gr.24 Thermohose khaki
Artikel-Nr.:
     4012-1049354
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2145024
EAN/GTIN:
     4030913921945
Suchbegriffe:
Kälteschutz-Hose
Kälteschutzhose
Thermohose
Thermohosen
Im Winter hart zupacken – da macht die Muskulatur was mit! Vermeiden Sie Auskühlungen mit der Canvas 320 Thermohose.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
24
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Thermo-/Winterhosen
Artikelbezeichnung:
Thermohose
Farbe:
khaki
Material der Textilie:
<![CDATA[<p class="p1"><strong>Oberstoff<br /></strong>65 % Polyester, 35 % Baumwolle<br />Canvas-Bindung   (ca. 320 g/m<sup>2</sup>)<br />besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330</p><p class="p1"><strong>Innenfutter<br /></strong>100 % Baumwolle<br />Innenseite leicht angeraut</p><p class="p1"><strong>Design</strong><br />Reflexbiesen, Reflexgewebe silber</p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Produktlinien:
Canvas 320, Outdoor
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
2 eingesetzte Beuteltaschen
Produktmerkmal 2:
1 doppelte Maßstabtasche
Produktmerkmal 3:
Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und an den Taschenpatten
Produktmerkmal 4:
1 Oberschenkeltasche links mit Patte, Druckknöpfen und aufgesetzter Handytasche
Produktmerkmal 5:
Gummizug im Bund
Produktmerkmal 6:
1 verstärkte Gesäßtasche rechts
Produktmerkmal 7:
Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
Produktmerkmal 8:
Reißverschluss im Hosenschlitz
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Schonende Trocknung Vorsicht beim Trocknen im Wäschetrockner. Schonende Behandlungsart mit reduzierter Belastung (Temperatur, Behandlungsdauer) wählen, „Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Wolle/Seide/Polyester/Viskose“: Unter mäßig feuchtem Zwischentuch bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden. Starkes Pressen vermeiden. Nicht verziehen., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,85 kg
Körpergröße:
168 cm
Brustumfang:
96 cm
Bundumfang:
88 cm
Schrittlänge:
74 cm
vordere Ärmellänge:
44 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110
Untersetzte Größen:
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Herren-Größen:
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,46*
€ 34,06*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,61*
€ 34,93*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,78*
€ 35,68*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,89*
€ 35,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,78*
€ 36,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2145025
ab € 24,77*
Ähnlich
Planam
2145026
ab € 24,79*
Ähnlich
Planam
2145027
ab € 24,73*
Ähnlich
Planam
2145028
ab € 24,63*
Ähnlich
Planam
2145029
ab € 24,82*
Ähnlich
Planam
2145042
ab € 24,61*
Ähnlich
Planam
2145044
ab € 24,82*
Ähnlich
Planam
2145046
ab € 24,88*
Ähnlich
Planam
2145048
ab € 24,76*
Ähnlich
Planam
2145050
ab € 24,84*
Ähnlich
Planam
2145052
ab € 24,62*
Ähnlich
Planam
2145054
ab € 24,64*
Ähnlich
Planam
2145056
ab € 27,25*
Ähnlich
Planam
2145058
ab € 27,03*
Ähnlich
Planam
2145060
ab € 27,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.