Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Major Protect Warn Bundhose 5222, warngelb/kornblau, Gr. 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Major Protect Warnschutz 5222110 Gr.110 Warn Bundhose warngelb/kornblau
Planam Major Protect Warnschutz 5222110 Gr.110 Warn Bundhose warngelb/kornblau
Planam Major Protect Warnschutz 5222110 Gr.110 Warn Bundhose warngelb/kornblau
Artikel-Nr.:
     4012-1049591
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5222110
EAN/GTIN:
     4030913871783
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Besonders an stark frequentierten Straßen und Plätzen muss Arbeitskleidung Signalwirkung haben. Ergänzend zur Major Protect Warnschutz Jacke bietet die Hose den Rundumschutz.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
110
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Bundhosen
Artikelbezeichnung:
Warn Bundhose
Farbe:
gelb/kornblumenblau
Material der Textilie:
<![CDATA[<p>64 % Baumwolle, 35 % Polyester, 1 % Carbonfasern,  <br />2/2 Diagonal-Köper   (Flächengewicht ca. 370 g/m²) <br />antistatisch, flammhemmend und Fluorcarbon ausgerüstet </p><p class="p1"><strong>Design<br /></strong>Reflexband, Reflexgewebe silber</p>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie III
Anwendungsbereiche:
Metallgewerbe, Installation / Elektro / Haustechnik, Kommunale Dienstleitung / Straßenbau, Chemie / Öl, Hitze- / Schweißerschutz
Produktlinien:
Major Protect
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
Bund und Hosenschlitz mit Annähknöpfen zu verschließen
Produktmerkmal 2:
2 senkrechte vordere Eingrifftaschen
Produktmerkmal 3:
1 Oberschenkeltasche mit Patte links
Produktmerkmal 4:
1 Maßstabstasche mit Patte rechts
Produktmerkmal 5:
2 Gesäßtaschen mit Patten
Produktmerkmal 6:
Patten mit Druckknöpfen zu verschließen
Produktmerkmal 7:
je 2 Reflexstreifen um das Bein
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Trocknen im Wäschetrockner bei normaler Belastung ohne Einschränkung möglich., Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Polyacryl, Polyamid (Nylon), Acetat“: Glanz- oder druckempfindliche Artikel notfalls mit trockenem Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln. Vorsicht bei der Verwendung von Dampfbügeleisen (im Allgemeinen ohne Dampf arbeiten). Nicht verziehen., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.,
Zusätzliche Pflegehinweise:
<![CDATA[<p><br /></p>]]>
Bruttogewicht:
0,95 kg
Körpergröße:
190 cm
Brustumfang:
108 cm
Bundumfang:
96 cm
Schrittlänge:
84 cm
vordere Ärmellänge:
50 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110
Herren-Größen:
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,04*
€ 69,06*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 54,23*
€ 70,78*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,33*
€ 72,58*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,25*
€ 73,04*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,43*
€ 77,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5220042
ab € 31,05*
Ähnlich
Planam
5222042
ab € 51,91*
Ähnlich
Planam
5222044
ab € 51,98*
Ähnlich
Planam
5222046
ab € 51,95*
Ähnlich
Planam
5222048
ab € 51,87*
Ähnlich
Planam
5222050
ab € 51,87*
Ähnlich
Planam
5222052
ab € 52,00*
Ähnlich
Planam
5222054
ab € 52,16*
Ähnlich
Planam
5222056
ab € 56,98*
Ähnlich
Planam
5222058
ab € 57,05*
Ähnlich
Planam
5222060
ab € 57,43*
Ähnlich
Planam
5222062
ab € 57,22*
Ähnlich
Planam
5222064
ab € 57,33*
Ähnlich
Planam
5222090
ab € 52,16*
Ähnlich
Planam
5222094
ab € 52,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.