Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Hemden Squarehemd 1/1 Arm 0492, schwarz/zink, Gr. 43/44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Hemden 0492043 Gr.43/44 Squarehemd 1/1 Arm schwarz/zink
Planam Hemden 0492043 Gr.43/44 Squarehemd 1/1 Arm schwarz/zink
Planam Hemden 0492043 Gr.43/44 Squarehemd 1/1 Arm schwarz/zink
Artikel-Nr.:
     4012-1049920
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     492043
EAN/GTIN:
     4030913928043
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Das Langarmhemd bietet dank der Brusttaschen mit Patten und Knöpfen viel Stauraum für Ihre Arbeitsutensilien. Das moderne Design passt farblich perfekt zu weiteren PLANAM Artikeln.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
43/44
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Oberhemden 1/1-Arm
Artikelbezeichnung:
Squarehemd 1/1 Arm
Farbe:
schwarz/zink
Material der Textilie:
<![CDATA[<p class="p1">100 % Baumwolle<br />(durchgewebt ca. 160 g/m<sup>2</sup>)</p>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe, Freizeit
Produktlinien:
Hemden
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
2 Brusttaschen mit Patten und Knöpfen
Produktmerkmal 2:
große Karos
Produktmerkmal 3:
modernes Design
Produktmerkmal 4:
farbliche Abstimmung auf viele PLANAM Artikel
Produktmerkmal 5:
farblich abgesetzte Kontrastverarbeitung an Manschette, Knopfleiste und Kragen
Produktmerkmal 6:
extra langes Rückenteil
Pflegehinweise:
Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Polyacryl, Polyamid (Nylon), Acetat“: Glanz- oder druckempfindliche Artikel notfalls mit trockenem Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln. Vorsicht bei der Verwendung von Dampfbügeleisen (im Allgemeinen ohne Dampf arbeiten). Nicht verziehen., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,47 kg
Körpergröße:
193 cm
Brustumfang:
130 cm
Bundumfang:
129 cm
vordere Ärmellänge:
50 cm
Kragenweite:
37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,80*
€ 20,72*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,52*
€ 20,73*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,13*
€ 21,17*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,31*
€ 21,32*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,41*
€ 22,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0490037
ab € 14,32*
Ähnlich
Planam
0491037
ab € 14,26*
Ähnlich
Planam
0492037
ab € 14,38*
Ähnlich
Planam
0492039
ab € 14,38*
Ähnlich
Planam
0492041
ab € 14,28*
Ähnlich
Planam
0492045
ab € 14,25*
Ähnlich
Planam
0492047
ab € 14,33*
Ähnlich
Planam
0492049
ab € 14,29*
Ähnlich
Planam
0493037
ab € 14,29*
Ähnlich
Planam
0494037
ab € 14,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.