Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Visline Bundhose 2423, marine/gelb/zink, Gr. 114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Visline 2423114 Gr.114 Bundhose marine/gelb/zink
Planam Visline 2423114 Gr.114 Bundhose marine/gelb/zink
Planam Visline 2423114 Gr.114 Bundhose marine/gelb/zink
Artikel-Nr.:
     4012-1050224
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2423114
EAN/GTIN:
     4030913877907
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Neun Taschen – mit Patten und farbigen Biesen abgesetzt – machen aus der Bundhose einen modernen und gleichzeitig praktischen Alltagsbegleiter.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
114
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Bundhosen
Artikelbezeichnung:
Bundhose
Farbe:
marine/gelb/zink
Material der Textilie:
<![CDATA[<p><strong>Hauptfarbe</strong> <br />65 % Polyester, 35 % Baumwolle <br />Diagonal-Köper   (ca. 285 g/m²)</p><p><strong>Kontrastfarbe</strong>  <br />warnorange/warngelb <br />85 % Polyester, 15 % Baumwolle   (290 g/m²)</p>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie II
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Holzgewerbe, KFZ / Fahrzeugtechnik
Produktlinien:
Visline
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produkteigenschaften:
kratzfrei
Produktmerkmal 1:
2 eingesetzte Beuteltaschen
Produktmerkmal 2:
2 aufgesetzte Knietaschen mit farbigen Applikationen
Produktmerkmal 3:
doppelte Maßstabtasche
Produktmerkmal 4:
links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
Produktmerkmal 5:
Handytasche
Produktmerkmal 6:
Gummizug im Bund
Produktmerkmal 7:
2 Gesäßtaschen mit Patten
Produktmerkmal 8:
Reißverschluss im Hosenschlitz
Produktmerkmal 9:
Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farbigen Biesen
Produktmerkmal 10:
Hammerschlaufe
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Schonende Trocknung Vorsicht beim Trocknen im Wäschetrockner. Schonende Behandlungsart mit reduzierter Belastung (Temperatur, Behandlungsdauer) wählen, „Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Wolle/Seide/Polyester/Viskose“: Unter mäßig feuchtem Zwischentuch bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden. Starkes Pressen vermeiden. Nicht verziehen., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,75 kg
Körpergröße:
192 cm
Brustumfang:
112 cm
Bundumfang:
100 cm
Schrittlänge:
85 cm
vordere Ärmellänge:
50.5 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118
Untersetzte Größen:
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Herren-Größen:
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,64*
€ 22,77*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,53*
€ 22,78*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,35*
€ 22,93*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,80*
€ 23,11*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,55*
€ 23,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2423024
ab € 15,62*
Ähnlich
Planam
2423025
ab € 15,71*
Ähnlich
Planam
2423026
ab € 15,65*
Ähnlich
Planam
2423027
ab € 15,59*
Ähnlich
Planam
2423028
ab € 15,66*
Ähnlich
Planam
2423029
ab € 15,62*
Ähnlich
Planam
2423030
ab € 15,64*
Ähnlich
Planam
2423038
ab € 15,64*
Ähnlich
Planam
2423040
ab € 15,60*
Ähnlich
Planam
2423042
ab € 15,69*
Ähnlich
Planam
2423044
ab € 15,64*
Ähnlich
Planam
2423046
ab € 15,65*
Ähnlich
Planam
2423048
ab € 15,63*
Ähnlich
Planam
2423050
ab € 15,70*
Ähnlich
Planam
2423052
ab € 15,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.