Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam DuraWork Bundhose 2911, grau/schwarz, Gr. 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam DuraWork 2911056 Gr.56 Bundhose grau/schwarz
Planam DuraWork 2911056 Gr.56 Bundhose grau/schwarz
Planam DuraWork 2911056 Gr.56 Bundhose grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-1050256
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2911056
EAN/GTIN:
     4030913930312
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Die bequeme Arbeitshose überzeugt durch ihren perfekten Sitz. Sieben Taschen an Beinen, Knien und Gesäß machen sie zu einem wahren Raumwunder und das PLANAM Kniepolster passt perfekt in die aufgesetzten Knietaschen.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
56
Konfektionsgröße (USA):
XL
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Bundhosen
Artikelbezeichnung:
Bundhose
Farbe:
grau/schwarz
Material der Textilie:
<![CDATA[<div class="page"><div class="section"><div class="layoutArea"><div class="column"><p>65 % Polyester, 35 % Baumwolle <br />Canvas-Bindung   (ca. 270 g/m²)</p><p class="p1"><strong>Design<br /></strong>Reflexgewebe silber</p></div></div></div></div>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie II
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Holzgewerbe
Produktlinien:
DuraWork
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
2 eingesetzte Beuteltaschen
Produktmerkmal 2:
2 aufgesetzte Knietaschen
Produktmerkmal 3:
Maßstabtasche rechts
Produktmerkmal 4:
2 Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss
Produktmerkmal 5:
Gummizug im Bund
Produktmerkmal 6:
2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss
Produktmerkmal 7:
Reißverschluss im Hosenschlitz
Produktmerkmal 8:
Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
Produktmerkmal 9:
Reflexapplikationen
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Störende, nicht mehr zu korrigierende Veränderungen sind zu erwarten., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,82 kg
Körpergröße:
184 cm
Brustumfang:
112 cm
Bundumfang:
102 cm
Schrittlänge:
82 cm
vordere Ärmellänge:
48 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110
Untersetzte Größen:
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Herren-Größen:
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,10*
€ 26,27*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,82*
€ 26,29*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,56*
€ 26,79*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,71*
€ 26,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,89*
€ 27,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2910024
ab € 16,62*
Ähnlich
Planam
2911024
ab € 16,63*
Ähnlich
Planam
2911025
ab € 16,59*
Ähnlich
Planam
2911026
ab € 16,54*
Ähnlich
Planam
2911027
ab € 16,55*
Ähnlich
Planam
2911028
ab € 16,61*
Ähnlich
Planam
2911029
ab € 16,66*
Ähnlich
Planam
2911042
ab € 16,61*
Ähnlich
Planam
2911044
ab € 16,65*
Ähnlich
Planam
2911046
ab € 16,54*
Ähnlich
Planam
2911048
ab € 16,62*
Ähnlich
Planam
2911050
ab € 16,56*
Ähnlich
Planam
2911052
ab € 16,55*
Ähnlich
Planam
2911054
ab € 16,63*
Ähnlich
Planam
2911058
ab € 18,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.