Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam DuraWork Shorts 2941, grau/schwarz, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam DuraWork 2941052 Gr.L Shorts grau/schwarz
Planam DuraWork 2941052 Gr.L Shorts grau/schwarz
Planam DuraWork 2941052 Gr.L Shorts grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-1050260
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2941052
EAN/GTIN:
     4030913932910
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Optimal für warme Temperaturen: Die DuraWork Shorts sorgt für angenehmen Tragekomfort und ein optimales Körperklima. Großzügige Verstaumöglichkeiten für Werkzeug und eine ansprechende Optik runden die Shorts ab.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
L
Konfektionsgröße (USA):
L
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Shorts
Artikelbezeichnung:
Shorts
Farbe:
grau/schwarz
Material der Textilie:
<![CDATA[<p>65 % Polyester, 35 % Baumwolle <br />Canvas-Bindung   (ca. 270 g/m²)</p><p class="p1"><strong>Design<br /></strong>Reflexgewebe silber</p>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Holzgewerbe
Produktlinien:
DuraWork
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
2 eingesetzte Beuteltaschen
Produktmerkmal 2:
Maßstabtasche rechts
Produktmerkmal 3:
2 Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss
Produktmerkmal 4:
Gummizug im Bund
Produktmerkmal 5:
2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss
Produktmerkmal 6:
Reißverschluss im Hosenschlitz
Produktmerkmal 7:
Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Störende, nicht mehr zu korrigierende Veränderungen sind zu erwarten., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,55 kg
Körpergröße:
180 cm
Brustumfang:
104 cm
Bundumfang:
92 cm
Schrittlänge:
80 cm
vordere Ärmellänge:
47 cm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 13,60*
€ 18,93*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,26*
€ 18,94*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 13,91*
€ 19,34*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,00*
€ 19,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,08*
€ 20,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2940040
ab € 13,06*
Ähnlich
Planam
2941040
ab € 13,08*
Ähnlich
Planam
2941044
ab € 13,14*
Ähnlich
Planam
2941048
ab € 13,06*
Ähnlich
Planam
2941056
ab € 13,08*
Ähnlich
Planam
2941060
ab € 13,09*
Ähnlich
Planam
2941064
ab € 14,37*
Ähnlich
Planam
2942040
ab € 13,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.