| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1051059 Herst.-Nr.: 6112098 EAN/GTIN: 4030913938165 |
| |
|
| | |
| Schmutzig werden ist kein Problem. Die Junior Bundhose hält vielen Wäschen stand und bietet mit fünf Taschen genügend Platz für Spielzeug. Weitere Informationen: | | Marke: | Planam | Konfektionsgröße (EUR): | 98/104 | Geschlecht: | Kinder | Produkt-Typbezeichnung: | Bundhosen | Artikelbezeichnung: | Kids Bundhose | Farbe: | oliv/orange | Material der Textilie: | <![CDATA[<p class="p1"><strong>Hauptfarbe</strong><br />65 % Polyester, 35 % Baumwolle (ca. 260 g/m<sup>2</sup>) <br />Ripstop-Optik</p><p class="p1"><strong>Kontrastfarbe</strong><br />85 % Polyester, 15 % Baumwolle (ca. 300 g/m<sup>2</sup>)</p><p class="p1"><strong>Design<br /></strong>Reflexgewebe silber <br />Entspricht den Vorgaben der DIN EN 14682:2015 zur Sicherheit von Kinderbekleidung</p>]]> | Farbzusammensetzung: | mehrfarbig | Anwendungsbereiche: | Kinder, Freizeit | Produktlinien: | Basalt Neon, Kids | Jahreszeiten: | Ganzjährig | Produktmerkmal 1: | 2 aufgesetzte Seitentaschen | Produktmerkmal 2: | Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf links | Produktmerkmal 3: | Handytasche links | Produktmerkmal 4: | doppelte Maßstabtasche rechts | Produktmerkmal 5: | Gummizug im Bund | Produktmerkmal 6: | Reißverschluss im Hosenschlitz | Produktmerkmal 7: | Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Druckknopf | Produktmerkmal 8: | Reflexbiesen | Produktmerkmal 9: | 2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Klettverschluss | Pflegehinweise: | Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Schonende Trocknung Vorsicht beim Trocknen im Wäschetrockner. Schonende Behandlungsart mit reduzierter Belastung (Temperatur, Behandlungsdauer) wählen, Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Baumwolle/Leinen“: Bügelfeucht behandeln, gegebenenfalls anfeuchten. Glanz- oder druckempfindliche Stücke mit Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden. | Bruttogewicht: | 0,37 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Freizeit-Hose, Freizeithose, Outdoor-Hose, Outdoorhose, Kinderbuddelhose, Kinderhose, planam arbeitshose, berufshose |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 12,13* | € 17,17* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 11,84* | € 17,19* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 12,40* | € 17,54* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,57* | € 17,67* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,65* | € 18,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|