Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE® 48-140, Größe 8,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell EDGE 48140 Handschuhe Größe 9,0
Ansell EDGE 48140 Handschuhe Größe 9,0
Ansell EDGE 48140 Handschuhe Größe 9,0
Ansell EDGE 48140 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     4012-1077242
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48140080
EAN/GTIN:
     10076490450448
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Leichter Mehrzweckhandschuh für die Industrie


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Der EDGE 48-140 ist aus einem nahtlosen Polyester- und Karbonfaserträger (13-Gauge) hergestellt; seine Innenhand ist mit Polyurethan beschichtet
  • Integrierte Kohlefaser für den Schutz von Produkten gegen elektrostatische Entladungen
  • Die Beschichtung der Innenhand verhindert die Übertragung von Schweiß auf elektronische Bauteile
  • Der EDGE 48-140 ist die praktische Wahl für leichte Montagearbeiten in der Elektronik-/Elektroindustrie
  • EDGE 48-140 - EN 1149-3: Ladungsabbau T50 <0,01 Sekunden

 



Anwendungsbereiche:
  • Endmontage von Armaturenbrettern, Verkabelungen und Verdrahtungen
  • Endmontage von Elektronikkomponenten und Platinen


Endbearbeitung: Vinyl TPR Bumper

Standards:
  • CE Number
  • EN 16350:2014
  • EN 388:2016
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN ISO 21420:2020
  • Category II
  • REACH Compliant


Verpackungseinheit:
  • 12 Paar in einem Beutel; 12 Beutel in einem Karton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Grau
Länge:
220-270 mm
Gauge:
13
Silikonfrei:
Nein
Größe:
8
Latexfrei:
Ja
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
3121A
Produkttyp:
Montagehandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
144
144
€ 5,99*
ab € 1,15*
€ 1,31*
Lager 4012
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 1,46*
7 Tage
144
12
€ 6,95*
ab € 1,43*
€ 1,78*
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 1,80*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,46*
€ 1,74
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paar
ab 48 Paar
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paar
ab 96 Paar
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paar
ab 144 Paar
€ 1,18*
€ 1,40
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 17,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48140100
ab € 1,15*
Ähnlich
Ansell
48140110
ab € 1,15*
Ähnlich
Ansell
48140060
ab € 1,15*
Ähnlich
Ansell
48140070
ab € 1,15*
Ähnlich
Ansell
48140080
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.