Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Norit Damen Bundhose 6416, zink/schwarz, Gr. 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norit Bundhose Damen, zink/schwarz, Gr. 40
Norit Bundhose Damen, zink/schwarz, Gr. 40
Norit Bundhose Damen, zink/schwarz, Gr. 40
Norit Bundhose Damen, zink/schwarz, Gr. 40
Artikel-Nr.:
     4012-1080028
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6416040
EAN/GTIN:
     4030913962634
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Pflegeleichtes Mischgewebe, das an den besonders beanspruchten Stellen durch Nylon verstärkt ist. Dazu die elastischen Einsätze im Schritt und am Sattel und optische Highlights durch Reflexapplikationen – das alles macht die perfekte Arbeitshose aus.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
40
Konfektionsgröße (USA):
M
Geschlecht:
Damen
Produkt-Typbezeichnung:
Bundhosen
Artikelbezeichnung:
Damen Bundhose
Farbe:
zink/schwarz
Material der Textilie:
<![CDATA[<p><strong>Oberstoff<br /></strong>65 % Polyester, 35 % Baumwolle   (ca. 245 g/m²)</p><p><strong>Verstärkung<br /></strong>100 % Nylon   (ca. 195 g/m²)</p><p><strong>Elastischer Einsatz<br /></strong>95 % Polyester, 5 % Elastan   (ca. 165 g/m²)</p><p><strong>Design</strong><br />Reflexapplikationen</p>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe, Freizeit
Produktlinien:
Norit
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produkteigenschaften:
stretch
Produktmerkmal 1:
2 eingesetzte Beuteltaschen
Produktmerkmal 2:
2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen
Produktmerkmal 3:
Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit
Produktmerkmal 4:
Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach
Produktmerkmal 5:
Handytasche links mit Reißverschluss
Produktmerkmal 6:
Bund mit elastischem Einsatz am Sattel
Produktmerkmal 7:
Elastischer Einsatz im Schritt
Produktmerkmal 8:
2 Gesäßtaschen
Produktmerkmal 9:
Reißverschluss im Hosenschlitz
Produktmerkmal 10:
Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
Produktmerkmal 11:
Reflexapplikationen
Pflegehinweise:
Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Störende, nicht mehr zu korrigierende Veränderungen sind zu erwarten., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.,
Bruttogewicht:
0,64 kg
Height:
168 cm
Chest:
90 cm
Waist:
74 cm
Hip:
100 cm
Crotch:
81 cm
Sleeve:
61 cm
Thigh:
62 cm
Damen-Größen:
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,52*
€ 31,12*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,57*
€ 31,93*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,70*
€ 32,59*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,79*
€ 32,80*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,00*
€ 34,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6414034
ab € 22,84*
Ähnlich
Planam
6412034
ab € 22,74*
Ähnlich
Planam
6415034
ab € 22,86*
Ähnlich
Planam
6417034
ab € 22,88*
Ähnlich
Planam
6413034
ab € 22,86*
Ähnlich
Planam
6411034
ab € 22,79*
Ähnlich
Planam
6410034
ab € 22,71*
Ähnlich
Planam
6416034
ab € 22,88*
Ähnlich
Planam
6416036
ab € 22,83*
Ähnlich
Planam
6416038
ab € 22,82*
Ähnlich
Planam
6416042
ab € 22,72*
Ähnlich
Planam
6416044
ab € 22,77*
Ähnlich
Planam
6416046
ab € 22,86*
Ähnlich
Planam
6416048
ab € 22,78*
Ähnlich
Planam
6416050
ab € 25,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.