Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor Iceland Hoodie 3055, grau, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Outdoor 3055044 Gr.S Iceland Hoodie grau
Planam Outdoor 3055044 Gr.S Iceland Hoodie grau
Planam Outdoor 3055044 Gr.S Iceland Hoodie grau
Artikel-Nr.:
     4012-1080084
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3055044
EAN/GTIN:
     4030913955735
Dank des warmen Teddyfutters innen fühlen Sie sich auch bei Kälte richtig wohl. Der sportliche Schnitt und die Kapuze mit Kordelzug geben dem Hoodie ein modernes Design.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
S
Konfektionsgröße (USA):
S
Geschlecht:
Unisex
Produkt-Typbezeichnung:
Sweatjacken
Artikelbezeichnung:
Iceland Hoodie
Farbe:
grau
Material der Textilie:
<![CDATA[<p><strong>Äußere Lage </strong><br />65 % Polyester <br />35 % Baumwolle <br />ca. 360 g/m<sup>2</sup></p><p><strong>Innere Lage </strong><br />100 % Polyester</p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Kommunale Dienstleitung / Straßenbau, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe, KFZ / Fahrzeugtechnik, Gesundheit / Hygiene, Freizeit
Produktlinien:
Outdoor
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produkteigenschaften:
stretch
Produktmerkmal 1:
kuscheliges Teddyfutter innen
Produktmerkmal 2:
2 Seitentaschen mit Reißverschluss
Produktmerkmal 3:
Frontreißverschluss hinterlegt
Produktmerkmal 4:
Strickbündchen am Ärmel und am Bund
Produktmerkmal 5:
Kapuze mit Kordelzug
Pflegehinweise:
Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Störende, nicht mehr zu korrigierende Veränderungen sind zu erwarten., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,92 kg
Körpergröße:
168 cm
Brustumfang:
88 cm
Bundumfang:
76 cm
Schrittlänge:
74 cm
vordere Ärmellänge:
43 cm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,33*
€ 28,49*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,22*
€ 28,51*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,28*
€ 29,46*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,31*
€ 30,05*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,45*
€ 30,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3055048
ab € 19,20*
Ähnlich
Planam
3055052
ab € 19,16*
Ähnlich
Planam
3055056
ab € 19,10*
Ähnlich
Planam
3055072
ab € 37,33*
Ähnlich
Planam
3055040
ab € 19,16*
Ähnlich
Planam
3055060
ab € 19,11*
Ähnlich
Planam
3055064
ab € 20,93*
Ähnlich
Planam
3055068
ab € 20,99*
Ähnlich
Planam
3056040
ab € 19,16*
Ähnlich
Planam
3057040
ab € 19,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.