Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor Neptun Weste 3236, schiefer, Gr. 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Outdoor 3236068 Gr.4XL Neptun Weste schiefer
Planam Outdoor 3236068 Gr.4XL Neptun Weste schiefer
Planam Outdoor 3236068 Gr.4XL Neptun Weste schiefer
Artikel-Nr.:
     4012-1080220
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3236068
EAN/GTIN:
     4030913954363
Suchbegriffe:
Cargo-Weste
Freizeit-Weste
Freizeitweste
Multifunktionsweste
Die wasserabweisende Weste trägt sich locker und bequem: Das Rückenteil ist etwas länger geschnitten undsitzt auch bei dynamischen Bewegungen optimal.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
4XL
Konfektionsgröße (USA):
4XL
Geschlecht:
Unisex
Produkt-Typbezeichnung:
Thermo-/Winterwesten
Artikelbezeichnung:
Neptun Weste
Farbe:
schiefer
Material der Textilie:
<![CDATA[<p><strong>Obergewebe</strong> <br />100 % Polyester </p><p><strong>Wattierung</strong><br /> 100 % Polyester </p><p><strong>Futter</strong> <br />100 % Polyester</p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Kommunale Dienstleitung / Straßenbau, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe, KFZ / Fahrzeugtechnik, Gesundheit / Hygiene, Freizeit
Produktlinien:
Outdoor
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
wasserabweisend
Produktmerkmal 2:
2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
Produktmerkmal 3:
hinterlegter Frontreißverschluss
Produktmerkmal 4:
hinten länger geschnitten
Pflegehinweise:
Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Störende, nicht mehr zu korrigierende Veränderungen sind zu erwarten., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,42 kg
Körpergröße:
196 cm
Brustumfang:
136 cm
Bundumfang:
138 cm
Schrittlänge:
87 cm
vordere Ärmellänge:
50.5 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,44*
€ 23,21*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,09*
€ 23,63*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,20*
€ 23,81*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,48*
€ 25,47*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,69*
€ 25,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3235040
ab € 14,98*
Ähnlich
Planam
3236040
ab € 14,82*
Ähnlich
Planam
3236044
ab € 14,96*
Ähnlich
Planam
3236048
ab € 14,83*
Ähnlich
Planam
3236052
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
3236056
ab € 14,83*
Ähnlich
Planam
3236060
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
3236064
ab € 16,31*
Ähnlich
Planam
3237040
ab € 14,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.