Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose Highline, schwarz/schiefer/zink, Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Bundhose Highline, schwarz/schiefer/zink, Größe 50
Planam Bundhose Highline, schwarz/schiefer/zink, Größe 50
Planam Bundhose Highline, schwarz/schiefer/zink, Größe 50
Artikel-Nr.:
     4012-1080407
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2711050
EAN/GTIN:
     4030913957104
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose Highline

Ausführung:
• Zwei eingesetzte Beuteltaschen
• Zwei aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
• Doppelte Maßstabtasche
• Links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
• Handytasche
• Gummizug im Bund
• Zwei Gesäßtaschen mit Patten
• Reißverschluss im Hosenschlitz
• Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt
• Erfüllt UV Standard 801 (Protect 80)
Material:
Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²
• Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
50
Farbe:
schwarz-schiefer-zink
Herstellerartikelnummer:
2711050
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,36*
€ 21,41*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,38*
€ 21,44*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,62*
€ 22,10*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,41*
€ 22,65*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,63*
€ 23,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2711038
ab € 15,30*
Ähnlich
Planam
2711040
ab € 15,37*
Ähnlich
Planam
2711042
ab € 15,28*
Ähnlich
Planam
2711044
ab € 15,21*
Ähnlich
Planam
2711046
ab € 15,31*
Ähnlich
Planam
2711048
ab € 15,23*
Ähnlich
Planam
2711052
ab € 15,27*
Ähnlich
Planam
2711054
ab € 15,21*
Ähnlich
Planam
2711056
ab € 16,84*
Ähnlich
Planam
2711058
ab € 16,78*
Ähnlich
Planam
2711060
ab € 16,84*
Ähnlich
Planam
2711024
ab € 15,24*
Ähnlich
Planam
2711025
ab € 15,27*
Ähnlich
Planam
2711026
ab € 15,23*
Ähnlich
Planam
2711027
ab € 15,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.