Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor Neptun Weste 3235, schwarz, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Outdoor 3235044 Gr.S Neptun Weste schwarz
Planam Outdoor 3235044 Gr.S Neptun Weste schwarz
Planam Outdoor 3235044 Gr.S Neptun Weste schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-1080545
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3235044
EAN/GTIN:
     4030913954226
Suchbegriffe:
Cargo-Weste
Freizeit-Weste
Freizeitweste
Multifunktionsweste
Die wasserabweisende Weste trägt sich locker und bequem: Das Rückenteil ist etwas länger geschnitten undsitzt auch bei dynamischen Bewegungen optimal.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
S
Konfektionsgröße (USA):
S
Geschlecht:
Unisex
Produkt-Typbezeichnung:
Thermo-/Winterwesten
Artikelbezeichnung:
Neptun Weste
Farbe:
schwarz
Material der Textilie:
<![CDATA[<p><strong>Obergewebe</strong> <br />100 % Polyester </p><p><strong>Wattierung</strong><br /> 100 % Polyester </p><p><strong>Futter</strong> <br />100 % Polyester</p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Kommunale Dienstleitung / Straßenbau, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe, KFZ / Fahrzeugtechnik, Gesundheit / Hygiene, Freizeit
Produktlinien:
Outdoor
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
wasserabweisend
Produktmerkmal 2:
2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
Produktmerkmal 3:
hinterlegter Frontreißverschluss
Produktmerkmal 4:
hinten länger geschnitten
Pflegehinweise:
Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Störende, nicht mehr zu korrigierende Veränderungen sind zu erwarten., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,42 kg
Körpergröße:
168 cm
Brustumfang:
88 cm
Bundumfang:
76 cm
Schrittlänge:
74 cm
vordere Ärmellänge:
43 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,87*
€ 21,34*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,75*
€ 21,91*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,89*
€ 23,28*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,06*
€ 23,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,97*
€ 24,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3235040
ab € 14,96*
Ähnlich
Planam
3235048
ab € 14,82*
Ähnlich
Planam
3235052
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
3235056
ab € 14,95*
Ähnlich
Planam
3235060
ab € 14,81*
Ähnlich
Planam
3235064
ab € 16,46*
Ähnlich
Planam
3235068
ab € 16,30*
Ähnlich
Planam
3236040
ab € 14,90*
Ähnlich
Planam
3237040
ab € 14,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.