Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose, kornblau/schwarz, Gr.110 Norit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Bundhose, kornblau/schwarz, Gr.110 Norit
Planam Bundhose, kornblau/schwarz, Gr.110 Norit
Planam Bundhose, kornblau/schwarz, Gr.110 Norit
Artikel-Nr.:
     4012-1080556
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6402110
EAN/GTIN:
     4030913960722
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose Norit

Ausführung:
• Elastische Einsätze im Schritt und am Sattel
• Zwei eingesetzte Beuteltaschen
• Zwei aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen
• Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit
• Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach
• Handytasche links mit Reißverschluss
• Bund mit elastischem Einsatz am Sattel
• Zwei Gesäßtaschen
• Reißverschluss im Hosenschlitz
• Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
• ReflexapplikationenMaßstabtasche
• Knietaschen ermöglichen den Einsatz von Kniepolstern
Material:
Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
• Verstärkung: 100 % Nylon
• Elastischer Einsatz: 95 % Polyester, 5 % Elastan
Zulassung/Norm: EN 14404 Typ 2, PSA-Kat. II

Weitere Informationen:
Größe:
110
Farbe:
kornblau-schwarz
Herstellerartikelnummer:
6402110/110
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,27*
€ 31,78*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,29*
€ 32,57*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,36*
€ 33,14*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,51*
€ 33,35*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,90*
€ 34,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6402042
ab € 24,09*
Ähnlich
Planam
6402044
ab € 24,15*
Ähnlich
Planam
6402046
ab € 24,20*
Ähnlich
Planam
6402048
ab € 24,07*
Ähnlich
Planam
6402050
ab € 24,16*
Ähnlich
Planam
6402052
ab € 24,22*
Ähnlich
Planam
6402054
ab € 24,07*
Ähnlich
Planam
6402056
ab € 26,08*
Ähnlich
Planam
6402058
ab € 26,19*
Ähnlich
Planam
6402060
ab € 25,93*
Ähnlich
Planam
6402062
ab € 25,92*
Ähnlich
Planam
6402064
ab € 26,14*
Ähnlich
Planam
64020102
ab € 24,21*
Ähnlich
Planam
64020106
ab € 24,17*
Ähnlich
Planam
6402024
ab € 24,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.