Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschnürstiefel Elten MALVIN blue Mid ESD S3 769541 Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitsschnürstiefel Elten MALVIN blue Mid ESD S3 769541 Größe 42
Sicherheitsschnürstiefel Elten MALVIN blue Mid ESD S3 769541 Größe 42
Sicherheitsschnürstiefel Elten MALVIN blue Mid ESD S3 769541 Größe 42
Artikel-Nr.:
     4012-1080913
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     769541-42
EAN/GTIN:
     4030839271773
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschnürstiefel, MALVIN blue Mid ESD S3, 769541-42

•• Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial
• Atmungsaktives Textilfutter
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black

• Metallfreier Durchtrittschutz
• TPU/PU Sohle MAXXIMO
• Abriebfester Spitzenschutz
• Stahlkappe
• EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

• Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe elten s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, ELTEN WELLMAXX
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
18
€ 5,90*
ab € 76,64*
€ 93,46*
11 Tage
17
€ 8,50*
ab € 76,48*
€ 93,47*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 77,41*
€ 94,53*
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 76,19*
€ 98,78*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 84,14*
€ 102,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,46*
€ 111,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,77*
€ 110,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,94*
€ 103,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,04*
€ 100,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,64*
€ 91,20
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 38,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.