Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh LAKERS XXT Low ESD S1P, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptproduktfoto
Hauptproduktfoto
Produktfoto rechts
Produktfoto vorne
Produktfoto links
Produktfoto hinten
Produktfoto unten
Piktogramm ESD
Piktogramm DURCHTRITTSCHUTZ
Piktogramm SRC
Piktogramm DGUV
Piktogramm BASF
Artikel-Nr.:
     4012-1081413
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729711-40
EAN/GTIN:
     4030839310618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh 729711 LAKERS XXT Low, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD
Ausführung:
• Gepolsterte Lasche
• Gepolsterter Schaftrand
• Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
• Metall- und lederfreie Ausstattung
Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Sohle: PU/PU-Sohle WELLMAXX TRAINERS
Material: Mikrofaser/Meshmaterial, atmungsaktives Textilfutter
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
Farbe: schwarz-rot

Weitere Informationen:
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
Elten GmbH
Adresse/Postanschrift:
Ostwall 7-9, D-47589 Uedem
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
service@elten.com
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, antistatik-schuhe schwarz, sandalen, esd-schuhe elten, ELTEN WELLMAXX
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 63,15*
€ 77,55*
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 63,29*
€ 77,91*
6 Tage
7
€ 4,79*
ab € 66,38*
€ 80,69*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 62,62*
€ 81,34*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 72,56*
€ 87,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,91*
€ 92,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,77*
€ 91,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,75*
€ 85,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,27*
€ 83,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,29*
€ 75,32
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 31,645* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.