Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrstiefel (Form C) Elten EURO PROOF GTX F2A 89221 Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Feuerwehrstiefel (Form C) Elten EURO PROOF GTX F2A 89221 Größe 47
Feuerwehrstiefel (Form C) Elten EURO PROOF GTX F2A 89221 Größe 47
Feuerwehrstiefel (Form C) Elten EURO PROOF GTX F2A 89221 Größe 47
Artikel-Nr.:
     4012-1082011
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     89221-47
EAN/GTIN:
     4030839374641
Suchbegriffe:
ESD-Stiefel
Feuerwehr-Stiefel
Feuerwehrschuhe
Feuerwehrstiefel
Feuerwehrstiefel (Form C), EURO PROOF GTX F2A, 89221-47

•• Rindleder - feuerresistent
• GORE-TEX Performance Comfort Footwear
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Einlegesohle
• Antistatische Softvlies-Brandsohle
• Stahlzwischensohle
• Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWER mit Steilfrontabsatz
• Abriebfester Spitzenschutz
• Stahlkappe
• DIN EN 15090 F2A (TYP 2) CI/HI3/HRO/SRC, Form C
• Weiches Knöchelpolster, Nähte und Senkel aus hitzebeständigem Nomex® Garn, Kombination: Schnürung und Reißverschluss

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
17
€ 4,90*
ab € 127,43*
€ 155,49*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,10*
€ 155,50*
6 Tage
17
Frei Haus
ab € 125,18*
€ 157,50*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,31*
€ 169,12*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 137,81*
€ 172,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 155,49*
€ 185,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 152,22*
€ 181,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 143,80*
€ 171,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 137,73*
€ 163,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 127,43*
€ 151,64
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.